裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
長さ(mm)610
幅(mm)150
厚さ(mm)0.8
質量(g)380
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)300
テープ長さ(mm)610
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止
材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
色ブラック
長さ(m)18
粘着剤ゴム系
主な用途すべり止め
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途滑り止め用
引張強度(N/20mm)150
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)約1
主な用途すべり止め
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)147
特性耐水、耐油
重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)400
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
質量(g)200
主な用途滑り止め用
質量(1箱あたり)(g)200
引張強度(N/25mm)147
テープ長さ(mm)40
特性耐水、耐油
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。
工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。
よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。
厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。
表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。
屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。
幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。
たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。
環境に配慮した紙管レス
必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
主な用途滑り止め用
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に
主な用途滑り止め用
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質シリコン
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)180
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途滑り止め用
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁(金属)に。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。マグネット+すべり止めシート、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石
質量(g)約36
タイプ金属(スチール)用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×2.8×9
1個(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード