93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂 定尺(m)1.82 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)90
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル 材質スチロール樹脂 付属品ビス付
1枚
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋根裏換気に最適
仕様●外寸(mm):216(H)×416(W)●材質:ステンレスSUS304(ホワイトアクリル塗装仕上げ)●有効換気面積:182.7cm2 アズワン品番65-9342-38
1枚
2,320 税込2,552
翌日出荷

伝統的なデザインで、換気口をカバーします。和風住宅をより美しく、格調高く印象付けます。
材質スチロール樹脂 付属品ビス付
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防風性能搭載 繊維系断熱材専用の屋根通気層換気材 屋根を守る上で重要となる屋根通気層を確保するため垂木間に施工する、繊維系断熱材専用の屋根通気層換気材です。垂木間断熱は屋内から施工できるため、2重垂木に比べてより安全です。従来のルーフスペーサーの性能に防風性が加わり、モーグル(コブ)の形状も円形状になりました。屋根通気層30mmをしっかり確保し、耐久性と排熱性が向上し住宅を長持ちさせることができます。
用途屋根通気層換気 材質PET不織布 入数(枚)50 規格寸法(mm)502×40×888 色調ホワイト
1ケース
53,980 税込59,378
5日以内出荷

雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質スチロール樹脂 付属品ビス付 ブラウン
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。 設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。 40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。 万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。 ダンパー付。(ヒューズ式100℃) 施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304) 表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂 付属品ビス付 ホワイト
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 仕上アクリル塗装 種類角型軒天換気口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304) メタリックグレー(MG)
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304) メタリックグレー(MG)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類角型軒天換気口 材質(本体)SUS304 寸法A(mm)100 寸法D(mm)408 寸法E(mm)4 寸法B(mm)440 寸法C(mm)72 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)68 切込寸法(mm)75×415
1枚
1,998 税込2,198
欠品中

ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。 付属品ねじ×6本 材質SUS304 外寸(mm)100×440 有効換気面積(cm2)68
1枚
2,370 税込2,607
当日出荷

屋根裏換気に最適
仕様●外寸(mm):163(H)×313(W)●材質:ステンレスSUS304(ホワイトアクリル塗装仕上げ)●有効換気面積:92.2cm2 アズワン品番65-9342-36
1枚
2,150 税込2,365
翌日出荷

屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。
ブラック
1ケース(4セット)ほか
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型軒天換気口 材質AES樹脂 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)200×350 有効換気面積(cm2)97
1枚
839 税込923
当日出荷

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな洋風ヤギリです。
材質強化スチロール タイプ面付け(ビス付)
1箱(2枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS製の換気グリル
用途自然換気孔 付属品ビス付き 寸法D(mm)8 材質スチロール樹脂 種類角型ガラリ ホワイトグレー
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋根断熱の必需品 高い透湿性と耐湿耐久性を実現 屋根を守る上で重要となる屋根通気層を確保するため、垂木間に施工する屋根通気層換気材です。垂木間断熱は屋内から施工できるため、2重垂木に比べてより安全です。屋根通気層をしっかり確保し、室内からの湿気や熱を外部に排出して断熱材内部の結露を防ぎます。
用途屋根通気層換気 材質PET不織布 入数(枚)50 規格寸法(mm)502×40×888 色調ホワイト
1ケース
34,980 税込38,478
5日以内出荷

屋根断熱の必需品 高い透湿性と耐湿耐久性を実現 屋根を守る上で重要となる屋根通気層を確保するため、垂木間に施工する屋根通気層換気材です。垂木間断熱は屋内から施工できるため、2重垂木に比べてより安全です。屋根通気層をしっかり確保し、室内からの湿気や熱を外部に排出して断熱材内部の結露を防ぎます。
用途屋根通気層換気 材質PET不織布 入数(枚)50 規格寸法(mm)352×40×910 色調ホワイト
1ケース
29,980 税込32,978
5日以内出荷

日本住環境REV-15
キャップ形状で屋根の小口をしっかりガード 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。屋根の小口をしっかりとガードするキャップ形状がポイントです。
用途通気見切り 材質ガリバリウム鋼板 規格寸法(mm)32×50×1820 色調ブラック 入数10本
1ケース
51,980 税込57,178
5日以内出荷

日本住環境サイドベンツ910
瓦下取付け型 棟の長さのとれない屋根面に 野地面取付け型の棟換気材です。方形・寄棟の様に棟の長さのとれない屋根面で、4 方向にサイドベンツを設ける事により小屋裏換気が促進されます。瓦の改修の際にも使用が可能です。
用途野地面取付型換気 材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン、ポリエチレン、EPDM 規格寸法(mm)25×115×935 色調ブラック 入数4セット入
1ケース
42,980 税込47,278
5日以内出荷

日本住環境サイドベンツ455
瓦下取付け型 棟の長さのとれない屋根面に 野地面取付け型の棟換気材です。方形・寄棟の様に棟の長さのとれない屋根面で、4 方向にサイドベンツを設ける事により小屋裏換気が促進されます。瓦の改修の際にも使用が可能です。
用途野地面取付型換気 材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン、ポリエチレン、EPDM 規格寸法(mm)25×115×480 色調ブラック 入数4セット入
1ケース
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットと無落雪屋根の定番通気材 狭小地や軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な軒裏換気材です。強い風を伴う雨でも逆流を防止し通気を確保します。用途に合わせ選べる4タイプをご用意。
用途軒裏換気 材質ポリプロピレン、不織布、ウレタン(パッキン) 規格寸法(mm)(厚)18×(高)40×(長)1820 色調ブラック 入数20本
1ケース
48,980 税込53,878
5日以内出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

瓦の形状を選ばずに使える、瓦屋根用棟換気 桟瓦の一番上の瓦桟として取付けられ、瓦の空間から瓦の隙間を通じて換気する瓦下取付型の棟換気材です。瓦下取付型は開口部分がもともと瓦の下にあるため、水が入りにくく防水性能に優れています。また、瓦下に設置することから瓦の形状にとらわれること無く、施工を気にせず使用できます。
用途瓦用棟換気 材質ポリプロピレン、ブチルゴム系粘着剤、EPDM 規格寸法(mm)15×(152/76)×910 色調ブラック 入数5本 開口面積(cm2)219(240/m)
1ケース
41,980 税込46,178
5日以内出荷

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
659 税込725
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓 完全硬化時間1週間~2週間 タックフリータイム(分)30分以内 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)2~4日
1本(310mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)スーパーヤギリ
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。
用途自然給気用室外換気孔 材質ABS 種類ヤギリ ブラウン 付属品ビス付き
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 粘着剤アクリル系 調質H24
1枚ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途排気方向を逆にする事もできます。 対応機種GH-712W3H、GH-712W 関連資料(0.06MB)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ 関連資料(0.05MB)
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷