波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1829
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地鉄骨
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分ブチルゴム系
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)2
主成分ブチルゴム
原材料ブチルゴム
危険物の類別非危険物
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.76
間口W×奥行D(mm)42.4×18
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軒先を美しく仕上げるときに便利です。横振りの雨などによる浸水を防ぎます。合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.1
質量(kg)0.88
間口W×奥行D(mm)30×30
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。
材質鉄
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング新時代の幕開け!コーキングの幅広い目地仕上げに最適な究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。屋上のあご下シーリング、水切り施工時のシーリング、三角シーリングなど、目地幅の広い場所での使用に最適で特定の防水作業に特化した商品。一般的な壁面やサッシ下へのコーキング作業ではなく、これら特有の条件下での防水作業においてその真価を発揮します。使いやすさと持ちやすさで知られる円熟や神指のデザインを踏襲しており、長時間の作業でも手の疲れを軽減。金属部分の貼り付けやすさも特徴で、耐久性と使い勝手の良さを実現。
用途屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用
全長(mm)約205
柄厚さ(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約31
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
用途屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用
幅(mm)約37(ゴムの厚さを含めない)
全長(mm)約75
ゴム厚(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)150タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。
低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。
耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。
面材下地などの目地部の防水気密。
透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。
透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。
幅(mm)10ー1000
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。
夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。
面材下地などの目地部の防水気密。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。
幅(mm)10ー1000
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ハイセンスなデザインで景観アップします。本体と屋根にバリウム鋼材を採用しているので、耐久性に優れています。シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。シャッターにディンプル錠を採用しているので、防犯性に優れています。
用途農業用倉庫・作業スペースに。簡易店舗スペースに。
高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132
タイプ背高Hタイプ
奥行(mm)5921
間口(mm)【開口部】3081
高さH(mm)2589
間口W(mm)3354
外寸法・奥行(mm)【上部】6251
外寸法・間口(mm)【上部】3440
豪雪地でも活躍できる、丈夫で長持ちなガレージです。屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。シャッターにディンプル錠を採用しているので、防犯性に優れています。
用途農業用倉庫・作業スペースに。簡易店舗スペースに。
トラスコ品番149-0463
色メタリックグレー
高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132
タイプ背高Hタイプ
奥行(mm)5921
間口(mm)【開口部】2730
間口W×奥行D(mm)【上部】3089×6251
高さH(mm)2589
シャッターメタリックグレー
間口×高さ(mm)【開口部】2730×2132
間口W(mm)3003
外寸法・奥行(mm)【上部】6251
外寸法・間口(mm)【上部】3089
1台
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)16
呼び寸法(mm)5
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)11.8
頭部高さ(mm)3.1
1箱(500本)
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)25
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(500本)
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)13
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(800本)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)19
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)16
呼び寸法(mm)4
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)9.4
頭部高さ(mm)2.5
1箱(600本)
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)25
呼び寸法(mm)5
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)11.8
頭部高さ(mm)3.1
1箱(300本)
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質SUS410
十字穴番号2
寸法L(mm)19
呼び寸法(mm)5
表面処理パシペート
頭部形状トラス
頭部径(Φmm)11.8
頭部高さ(mm)3.1
1箱(400本)
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)200タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
関連キーワード