接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。
優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。
簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。
瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。
瓦のズレ止め。
外観ペースト
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×100×3000
1箱(6個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
瓦と瓦を強力に固定します。
釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。
仕様セメント系しっくい
成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤
材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×540mm
適応下地モルタル、しっくい、瓦
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×35×3000
1箱(9個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。
用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール
色ダークグレー
付属品ノズル
容量(mL)120
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能
危険物の類別指定可燃物
特性防カビ抗菌、水性塗料可
被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。
規格JSIA F☆☆☆☆
成分シリコーン樹脂系
比重1.01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
カートリッジ入りなので施工が簡単です。
粘度は施工時の気温に左右されないので、冬期でも良好な作業性を有します。
耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐紫外線性に優れており、屋根瓦を長く守ります
用途瓦どうしの接着、平瓦のずれ止め、瓦や屋根材の隙間・ひび割れの防水充填、煉瓦・丸瓦の重ね接着
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×20本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。
空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。
用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等
ねじの呼びM5.5
寸法d(mm)5.5
材質SUSXM7
寸法H(mm)3
寸法D(mm)10
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×28×3000
1箱(8個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途昇り淀
適合化粧ストレート屋根用
タイプ滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
1箱(6個)
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途鼻桟・登り淀
適合粘土瓦屋根用
タイプ滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×90×3000
1箱(4個)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途瓦桟
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟笠木
適合化粧ストレート屋根用
タイプ滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×90×3000
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。
釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。
30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。
セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
色白色
特性防水、耐候
硬化時間(分)30~60(25~20℃)
危険物の類別非危険物
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟垂木
適合粘土瓦屋根用
タイプ-
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
1箱(6個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
油性コーキング材。
施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。
チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
用途窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
そのまま使えるペースト状です。
軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。
仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ
成分黄土、軽量骨材、接着剤
材質黄土、軽量骨材、接着剤
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積約瓦5枚分
適応下地屋根板
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)
の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!]
上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け
材質真鍮
ノズル口径(Φmm)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装
成分一般塗料用
主な用途木、鉄、トタン、屋根
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第2種
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性錆止め、シンナー
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第3種
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策
成分一般塗料用
主な用途木、鉄、トタン、屋根
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性錆止め、シンナー
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
通常の塗料用シンナーと比較して速乾型です。壁面塗装時の垂れ防止に効果を発揮します。防水工事にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事
成分一般塗料用
特性防水、速乾
主な用途木、鉄、トタン、屋根
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第2種
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
「塗料用シンナー速乾型」の溶解力をアップしたシンナーです。フタル酸系の塗料の希釈にも適しています。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、壁面塗装、防水工事、表面処理
成分一般塗料用
特性防水、速乾
主な用途木、鉄、トタン、屋根
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
■[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) ■[上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(油性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 ■[錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途■表示以外の用途に使用しないで下さい。 ■[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】■[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
特性遮熱
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー。低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
色‐
塗り面積(m2)60~100
主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1500mL
油性 or 水性油性
特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性
関連資料(3.94MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25
つやつやあり
1缶(1.5kg)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー。低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
塗り面積(m2)60~100
主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量13500mL
油性 or 水性油性
特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性
関連資料(3.94MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25
つやつやあり
関連キーワード