ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色黒
厚さ(mm)0.5
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
雨漏れ防止!瓦屋根保護シートのセットです。グレーシート・強力土のう・強力テープの3点セットになっております
用途災害時に棟や瓦のすき間から雨漏れしないよう保護するセット。
セット内容グレーシート(幅約1.8m×長さ約10m)、強力土のう袋×20枚、強力平テープ(20m)×10本
形状折りたたみタイプ
1セット
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.19
セット内容50m巻×2本
規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
厚塗りタイプの簡易防水。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。
各種シート防水面。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水
主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面
使用場所屋外用
特性防水、耐候
乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.9
長さ(m)40
質量(g/m2)287
引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
色表:シルバー/裏:ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV
材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表がグリーン、裏がブルーのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。
状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。
緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。
屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプ。
厚さ厚手(#3000)
特性防水
材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
形状折りたたみタイプ
耐久性約9ヶ月~12カ月
UVコーティング仕様(※)で紫外線をカットします。従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します。サビに強いアルミ製のハトメ付きです。【※UVダブルコーティング仕様とは:シートの劣化を原因の多くは、直射日光が長時間あたることです。劣化の原因となる紫外線を防ぐために、「シルバーコーティング」そして「カーボンコーティング」の2種類のコーティングを施し、内部のシートを守ります。】
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、よこ口
寸法L1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)100
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207
伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)200
上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、よこ口
寸法L1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。
砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。
三重構造の屋根
アスファルトルーフィング
(防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。
脚部カバー付き
地面に接する部分の腐食を防止します。
材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
屋根上や斜面のブルーシートを”重量”と”面積”でしっかりとおさえます。
取手付きで持ち運びやすく、水を入れるだけなので設置・撤去が簡単です。
ハトメ付きで連結して使用する事が可能です。(連結用の紐等は付属しておりません)
用途屋根上や斜面のブルーシートをしっかりとおさえる事ができます。
水を入れるだけで簡単にウェイトとしてお使いいただけます。
材質生地/PVC糸入りシート、ハトメ/アルミ、注入口/塩ビ、取っ手/PP
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性弱アルカリ性
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵
各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
主成分水性アクリル樹脂塗料
主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート
乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、遮熱、耐候
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。
ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。
ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
色ホワイト
主成分水性アクリル樹脂塗料
主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、遮熱、密着性、耐久
こんなお得な商品も!

ハンマータッカー
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
肩幅12mmMAXタイプ対応の専用サック付きのハンマータッカーです。
用途薄物材料の木材への固定作業全般。外壁防水シート、屋根ルーフィング、断熱材、ラス網、施工作業などに
材質スチール・TPR
質量(g)420
寸法(縦×横×奥行)(mm)275×34×43
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。
屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。
次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。
洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性弱アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、湿潤剤
塗装材を汚染させない。
硬化後の体積損失(やせ)が少ない。
接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。
気密性が高く、防水効果にすぐれている。
速乾性にすぐれています。
特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。
【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。
ALC、PC板の目地シール。
モルタル、コンクリートのクラック補修。
防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。
屋根瓦のシール。
色調ホワイト
成分1成分形ポリウレタン系
タイプ速乾
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.2L
危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。
用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水
種別溶剤系
種類うすめ液:バッファーコートシンナー
乾燥時間(分)30(20度)
主成分2液シリコン
主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水
塗布方法刷毛・ローラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防錆
危険物の性状非水溶性
塗回数2
標準塗布量(kg/m2)0.5
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
基材ポリエチレンネット
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)21
サイズ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装材を汚染させない。
硬化後の体積損失(やせ)が少ない。
接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。
気密性が高く、防水効果にすぐれている。
特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。
【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。
ALC、PC板の目地シール。
モルタル、コンクリートのクラック補修。
防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。
屋根瓦のシール。
色調ホワイト
成分1成分形ポリウレタン系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.2L
危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ