適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
50ピッチのネット用の書籍類を展示できるフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
径(Φmm)6
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
上下が回るタイプのフックです。水回りに最適なステンレス製です。
用途対象物の展示や園芸等の吊り下げに。パイプなどをクロスに取り付ける際に。
トラスコ品番127-8686
材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
質量(g)56
寸法・サイズ(mm)20×500
グリーン購入法適合
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
工具を使う必要なし。コイン一枚でOK。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)商品サイズ(W×D×H)
材質(フレーム)アルミ押出材
グリーン購入法適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
フックの無い商品に貼り付けてフック掛け展示が可能に!
フックの片側が開いているので、フック棒の奥へフック掛けしていても、手前の商品を取り外さずに横から取り外す事が可能になります。
材質PET
寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
1セット(500枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55
耐荷重(kg)全体/5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
黒の樹脂製ネットパネル用フック。背面にはスリット(約3.5mm幅)もあり、ネットパネルの縦線材部にも取付可能。
用途ネットパネルに取り付けて、ヘッダー付袋などの引掛け展示用フック。
材質ABS樹脂
直径(Φmm)(フック部)7
寸法(幅W×高さH)(mm)20×62
耐荷重(g)約800
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
インジェクション一体成型なので、デザインが美しく丈夫です。各種パンフレットやチラシ・カタログなどを展示・保管に便利です。背面にフック用の穴があるので、壁掛け用としてもご利用できます。
付属品ディバイダー(仕切り板)
材質ポリスチレン
ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。
リング型のため、フック等を吊るのに最適です。
ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
展示パネルクレアティオ用 ワイヤーフック
用途展示パネル用吊下ワイヤーフック
適合本体クレアティオ展示パネル
質量(kg)0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×21
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥6,798
税込¥7,478
17日以内出荷
展示パネルクレアティオ用 吊下フック
用途展示パネル用吊下フック
適合本体クレアティオ展示パネル
質量(kg)0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×21
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥3,698
税込¥4,068
17日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
絵画などを展示する際に便利なヴァンテアン専用ワイヤーフック。J型フック金具は可動式なので、展示位置が調節できます。長さ調節可能。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
寸法(mm)Φ1.0×L=1000
タイプワイヤーフック
耐荷重(kg)5まで
貼るだけでフック陳列が簡単にできる透明シールです。商品やハンドメイド作品をフックにかけて展示する際に非常に便利なアイテムです。透明タイプなので、シール自体が目立たず、商品のデザインや雰囲気を損なうことなく、スマートに陳列できます。
用途透明タイプなので、作品のイメージも損ねず、ハンドメイド作品の陳列にオススメです。別売りの透明ボックスや透明スリーブなどと組み合わせたご使用もおすすめです。
材質PET樹脂(0.1mm厚)
寸法(mm)一片-縦51×横22、穴径7、シート-縦151×横120
1袋(60片×10冊)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応した経済的な引掛式フリーフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)25、(最大)128
仕上ニッケルメッキ
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
棒ネット・延伸ネットに最適な、ネットの口を閉じるための専用パーツです。
用途繰り返し開閉でき、フックに吊り下げたり展示販売や保管にも便利です。
色赤
天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。
店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。
仕様太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能
材質本体:ポリアセタール樹脂
参考使用荷重(kg)3
棒ネット・延伸ネットに最適な、ネットの口を閉じるための専用パーツです。
用途繰り返し開閉でき、フックに吊り下げたり展示販売や保管にも便利です。
色白
入数(個)100
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
複数のキーホルダーやネックレスを美しく展示。2段で飾れる便利な紙製什器です。上部の突起にストラップやチェーンを掛けて使用します。裏面フックに巻き付けることで、チェーンの長さを簡単調整。2段あるので、長さの異なる作品もバランスよく展示できます。紙製なので軽く、組立式なのでかさばりません。ハンドメイド即売会などで作品をたくさんに展示するのに最適です。
仕様組立式
材質段ボール
組立寸法(mm)本体:高さ260×幅288×奥行132
入数2台
ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。)
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート
仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売)
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
複数のネックレスを美しく展示!●立てて、寝かせて2-WAY仕様。スペースや商品に合わせて使い分けできます。●ネックレスを複数並列できる便利な紙製什器です。上部の突起にチェーンを掛けて使用します。(※最大14本)●また、ストラップやバッグチャームの展示にも使えます。●ネックレスのチェーンが長い場合は、フックに巻いて調節できます。●試着の際、作品が取りやすく戻しやすい形状!●緩やかな流線型の美しいフォルム!●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●風合いのある質感の良い紙を使用●無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×284×140
関連キーワード
1
2
次へ