110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

片足110gの超軽量で長時間はいても疲れにくいです。 編みこみのデザインがおしゃれで足にしっかりフィットします。 アッパーの裏はフェルト生地を使用しているので、足触りも柔らかです。
材質(アッパー)PU 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)110(Mサイズ) 足幅2E 材質(インソール)PVC ヒール(mm)25
1足
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2892 アズワン品番65-7502-04
1個
2,398 税込2,638
欠品中

溶剤の中でも珍しい、燃えにくいタイプの塩素系溶剤 沸点が低いため、熱に弱い部分の洗浄や有機合成用溶剤および抽出溶媒に適しています
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用 透明 材質(ホース)ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明・柔軟・軽量
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色 材質(ホース)軟質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様カードタイプ:SD カード●オス・メス:メス●コンタクト数:9●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:27.4mm●幅:3.1mm●深さ:20.3mm●動作温度 Max:+85℃●SDカード/MMCコネクタ. 手動挿入式のタイプと、プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプがあります。 LCPガラス繊維入り絶縁物. 挿抜回数10000回. 手動挿入/取り外しタイプ. 9個のコンタクト 短い20.3mmハウジング カードディテクタとライトプロテクトスイッチ 3ステップシーケンシャル接触機構 カード保持機構付き. プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプ. カードディテクタとライトプロテクトスイッチ SDカード用カードロック機構 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

シンプルなデザインで脱ぎ履きが楽々! 内側にウレタンを使用しているのでソフトな履き心地。 変質しにくい耐油性ソール使用。 底も滑りにくく軽いので疲れにくい設計。 職人が一足一足丁寧に作った安心安全の日本製です。
ブラック 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)塩化ビニル 標準質量(g/片足)190(Lサイズ) 足幅2E 材質(インソール)PVC、ウレタンフォーム ヒール(mm)25
1足
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし 特性強力、速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途洗浄 危険等級 有機溶剤中毒予防規則該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。 成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG 無色 タイプ防錆 使用温度範囲(℃)80以下 引火点(℃)-4 防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量84mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィット感のある2ベルトミュール。 シンプルなデザインでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。 甲裏に牛革を使用しているので、足になじみやすく自然な肌触りで、耐久性にも優れています。 厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。 中敷きのクッションが足の疲れを軽減。日本製のしっかり品質。
ブラック 材質(アッパー)合皮、牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)200(Mサイズ) 足幅3E相当 材質(インソール)PU ヒール(mm)65
1足
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光沢のある生地にシックで上品なデザイン。 シンプルでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。 厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。 中敷きのクッションが足の疲れを軽減。 甲裏にフェルト生地を使用しているので、ソフトで柔らかな履き心地。
ブラック 材質(アッパー)合皮 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)190(Mサイズ) 足幅3E相当 材質(インソール)PU ヒール(mm)65
1足
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途洗浄用 タイプラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用) 種類バージン品 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
1缶(16L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

用途洗浄用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

用途洗浄用 主成分シンナ- 仕様危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II 種類バージン品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。
用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に 成分トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等 種類再生品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、アセトン、酢酸nn‐プロピル、酢酸n ブチル、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、メチルイソブチルケトン、1-ブタノール、n-ヘキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸イソブチル、イソブタノール、メチルシクロヘキサン、酢酸メチル、軽質芳香族系石油ソルベントナフサ、2-ブトキシエタノール 主な用途洗浄用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中底に消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。 アーチケアクッションで疲れにくい設計です。
ブラック 材質(アッパー)PU 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)230(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PVC ヒール(mm)35
1足
3,098 税込3,408
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液型エポキシ床用塗料や変性エポキシ下塗塗料の希釈や洗浄に使用します。
主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMTタイプ、PLCC取り付けソケット。IC (240タイプ)と同じフットパターンのコンタクト形状。2タイプの手動はんだ付け可能突出型端子(300タイプ)。低プロファイル設計
材質コンタクト:銅合金、ハウジング:ポリアミド タイプICソケット:PLCCソケット、メス ピッチ(mm)1.27 極数44 端子形状内曲げSMTタイプ 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:錫ビスマス合金 結線方法はんだ 接続方向ストレート
1袋(5個)
6,598 税込7,258
欠品中

仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2879 アズワン品番65-7487-99
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2871 アズワン品番65-7488-35
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

シンプルなデザインでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。 甲裏に牛革を使用しているので、足になじみやすく自然な肌触りで、耐久性にも優れています。 厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。 中敷きのクッションが足の疲れを軽減。 日本製のしっかり品質。
ブラック 材質(アッパー)合皮、牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)200(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PU ヒール(mm)65
1足
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のクロスタイプのサンダル。 中敷きに蝶々と戯れる可愛いネコのシルエットがいっぱい。 アッパーの肉球刺繍がワンポイント。 履いているだけで、癒されそう。 安心安全の日本製。
材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)170(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PVC ヒール(mm)35
1足
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊加工を施した防汚生地を使用しているので、汚れが簡単に拭き取れ、抗菌・消臭効果もあります。足にしっかりフィットする定番のクロスサンダルです。ライニングにはフェルト生地を使用し足触りやわらかで、中敷きのクッションとアーチケアクッションで疲れを軽減します。職人が1足1足丁寧に作った安心安全の日本製です。
1足
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番のクロスサンダルに蝶をあしらいエレガントな装いに! 中底には消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。 そして衝撃吸収低反発、アーチケアクッションでソフトでサラリとした履き心地を足元からサポートします。
材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)175(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PVC ヒール(mm)35
1足
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

足裏の曲線に合わせたフットベットインソールと中敷きのEVAクッションが足の疲れを軽減します。深めのヒールカップが踵を包み込み足位置を安定させ、前滑りを防止し安定した歩行をサポートします。幅広4E相当でゆったり履けるクロスサンダル。特殊加工を施した防汚生地を使用しているので、汚れが簡単に拭き取れ抗菌・消臭効果もあります。
1足
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすい2WAYタイプの片足160gの超軽量シューズです。中敷の低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減します。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくいです。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷裏に消臭繊維MOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。
1足
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面ファスナーで甲高調整可能な2WAYサンダル。かわいいクルミボタンの飾りが足元のおしゃれを演出します。中底に消臭繊維のMOFFを使用し、足の不快な臭いの元であるアンモニアを消臭してくれます。片足130gの超軽量で長時間の立ち仕事も楽になり、アーチケアクッションで疲れを軽減します。
1足
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーティーだけど可愛いスラリと脚長効果の厚底サボサンダル。 フットベットで足にやさしいふんわりインソール。 フィンガーバー、土踏まず、かかとの3ヶ所にもクッションを使い歩行時の衝撃を和らげます。 サイドのメッシュ素材で通気性を高め不快なムレを防ぎます。
材質(アッパー)PU、ポリエステル 材質(ソール)TR底 標準質量(g/片足)230(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PU ヒール(mm)55
1足
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中敷きの凹凸が足裏を刺激し、足の疲れを軽減します。底材は、床を傷つけにくい素材のEVAを使用しているので、室内でも屋外でもお使いいただけます。職人が1足1足丁寧に作った安心安全の日本製です。
1足
3,088 税込3,397
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすい2WAYタイプの片足160gの超軽量シューズです。中敷の低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減します。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくいです。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷裏に消臭繊維MOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。
1足
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすい2WAYタイプの片足160gの超軽量シューズです。中敷の低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減します。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくいです。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷裏に消臭繊維MOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。
1足
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすい2WAYタイプの片足160gの超軽量シューズです。中敷の低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減します。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくいです。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷裏に消臭繊維MOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。
1足
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊加工を施した防汚生地を使用しているので、汚れが簡単に拭き取れ、抗菌・消臭効果もあります。足にしっかりフィットする定番のクロスサンダルです。ライニングにはフェルト生地を使用し足触りやわらかで、中敷きのクッションとアーチケアクッションで疲れを軽減します。職人が1足1足丁寧に作った安心安全の日本製です。
1足
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2WAYタイプの国産ナースシューズです。特殊加工を施した防汚生地を使用しておりますので、汚れが簡単に拭き取れ、抗菌・防臭効果もあります。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、エアクッションソールで足に加わる衝撃を吸収するので、歩きやすく疲労も軽減できます。
1足
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2WAYタイプの国産ナースシューズです。特殊加工を施した防汚生地を使用しておりますので、汚れが簡単に拭き取れ、抗菌・防臭効果もあります。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、エアクッションソールで足に加わる衝撃を吸収するので、歩きやすく疲労も軽減できます。
1足
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面ファスナーで甲高調整可能な2WAYサンダル。かわいいクルミボタンの飾りが足元のおしゃれを演出します。中底に消臭繊維のMOFFを使用し、足の不快な臭いの元であるアンモニアを消臭してくれます。片足130gの超軽量で長時間の立ち仕事も楽になり、アーチケアクッションで疲れを軽減します。
1足
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲高調整可能で甲高・幅広の方にも優しいです。足裏の曲線に合わせたフットベットインソールと踵と土踏まずのクッションが疲れを軽減します。アウトソールには歩きやすい滑り止めゴム付きです。
1足
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)