1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)0.9
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.2
容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22
定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
適合本体DLC-10PRO
仕様10PRO専用
部品名称ワークボール
TKG品番9-0643-0303
TKG品番(2017)6-0571-0303
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用
部品名称シンプルカバー
アズワン品番2-3727-16
TKG品番9-0643-0317
TKG品番(2017)6-0571-0317
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。
押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ
質量(kg)1.7
容量(L)約1.2
電源AC100V(50/60Hz)
容量(g)500(ハンバーグの場合)
安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ
電源コード(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5
定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止)
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様10PRO専用
部品名称プッシャースリーブ
アズワン品番2-3727-14
TKG品番9-0643-0305
TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)5.6
容量(L)1.9
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
TKG品番9-0643-0301
TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様よくすれるおろし目、素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止めが付いているので片手でおろせる、においや色付きがしにくい
材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴム
色ホワイト
生産国中国
種別L(標準目)
EBM品番6966600
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。
材質(トレイ)PCTG樹脂
材質(本体)ABS樹脂
材質(刃)430ステンレス
寸法(mm)108×293
質量(g)約178
材質(柄部)エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)(本体・トレイ)80、(柄)90
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310
定格時間(分)15
処理能力1分間2~3kg
投入口幅(mm)Φ50
TKG品番9-0674-1001
TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
大根を早くおろすのに便利な電動タイプ
皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理
分解して水洗いができるので衛生的です
離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間)
電源(V)100
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.3
本体質量(kg)1
寸法(cm)約19.5×12.5×21
定格時間(分)約2分
保証期間1年間
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食
付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート
質量(kg)2
消費電力(W)45
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色ホワイト
消費電力(W)200
容量(g)500(最大調理)
安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5
定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)約2500
大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75
耐熱温度(℃)90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール
寸法(mm)約170×140×300
質量(g)約600
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
滑りにくいストッパーゴム付。
材質本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム
容量(mL)550
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×260×60
耐熱温度(℃)AS樹脂/80
TKG品番9-0525-1001
TKG品番(2017)6-0469-0901
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー
容量(L)4.2
消費電力(W)370/480
コード長さ(m)約1.8
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)30
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
消費電力(W)360/380
容量(L)3
付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ
コード長さ(m)約1.8
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)25
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
関連キーワード