天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
レンジャーは手の平補強での強度UP。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
色ホワイト/オレンジ
材質やぎ革、合成皮革、ポリエステル、ナイロン(ベルト)
甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
牛皮と同等のなめらかさ・しなやかさ、使うほどに手になじむ、牛皮に近く、豚皮に勝る強度があります
用途電気工事、建設、土木に最適
材質ヤギ皮
入数(双)1
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上
主成分ポリメタクリル樹脂
主なワーク3次元形状
山羊皮を使用している為、豚革より柔らかく手にフィットし使いやすい手袋です。袖口マジック式でしっかり装着できます。手の平部分にもあてを付けているので耐久性も抜群です。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
機能耐久性、柔軟性
入数(双)1
袖口仕様マジック止め式
材質山羊皮
アテ有無アテ付き
耐久性&やわらかさ抜群
材質山羊革
色白
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質山羊革
北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。
仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。
カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。
裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。
厳冬から仔牛を守る、裏地ボア。
防汚効果抜群の撥水加工済み生地。
成長に合わせて位置調整可能。
材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)アクリル、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
お手入れの仕上げに最適なドイツ製の山羊毛ブラシです。
繊細な山羊毛をふんだんに使用した贅沢な一品です。
柄はナチュラルな白木仕上げのブナ木材を使用し、焼き印風プリントを施しております。
色ナチュラルな白木
寸法(mm)柄:158×44×17
毛丈(mm)22
材質(柄部)ブナ木材(白木仕上げ)
材質(毛)山羊毛
アズワン品番64-6315-53
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)山羊毛
色白
材質(柄部)スチール
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
甲部にはデニム風の伸縮素材を採用、フィット感、握り感に優れています。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステル・スパンデックス、袖口/クロロブレンゴムマジック止め式
色ブルー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
山羊革は丈夫で柔らかく、使い始めから手に馴染みます。繊細な指先の感覚を伝え快適な作業をサポートします。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質山羊革
アテ有無アテ付き
山羊毛は柔らかく毛足が長いのが特徴。
靴クリームを塗ってブラッシング後乾拭きし、最後の仕上げに最適です。
デリケートな革やエナメル革に使用できます。
鏡面仕上げの靴にも使用できます。
仕様●サイズ(mm):170×50×20●毛丈(mm):20●仕様:仕上げ用●材質:毛:山羊毛台座:木(ブナ)
アズワン品番65-2248-63
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
サイズ小
トラスコ品番337-4653
全長(mm)203
質量(g)9
タイプ彩色筆
毛材馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
水含みが良くしなやかな弾力で、紙あたりが柔らかい筆。
山羊の毛100%使用。描き手のタッチが生き、デザイン、ホビー、地塗りに最適。
用途ポスターカラーの面塗りなど
材質(毛)山羊100%
適合塗料水性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
甲メリヤスは通気性が良く、ムレにくい。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他
材質手首:合成皮革、ポリエステル、ナイロン
色ブラック/ホワイト
入数(双)1
加工甲メリヤス
機能高通気性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)やぎ革
袖口仕様マジックタイプ
山羊皮を使用し柔軟性に優れている手袋。ストレートタイプで脱ぎ履きしやすい。
用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど
機能柔軟性
サイズフリー
全長(cm)約22.5
入数(双)1
材質山羊皮
アテ有無アテ無し
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11.5
1双
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口ストレートタイプで脱ぎやすい。
材質山羊革
サイズL
全長(cm)22.5
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22
アズワン品番65-0556-13
1双
¥939
税込¥1,033
欠品中
【3層構造だからできる3つの快適】
山羊革 、防水透湿フィルム 、裏生地の3層構造!!
柔らかい山羊革で使い始めから手になじみます。
雨や雪などの水滴に強い防水性と、透湿フィルムを間に挟み混むことで、汗などの湿気を逃がす透湿性に優れ、さらに寒風を防ぐ高い保温性を実現しました!!
材質山羊革 裏地:ポリエステル
色白/裏地:オレンジ
入数(双)1
機能防水透湿フィルム、保温性
一般的によく使われている料理ハケです。 毛がやわらかく含みがいいので塗りやすく、 食材を傷つけません。料理・お菓子用など万能にお使いいただけます。
材質白羊毛・木柄
甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。補強当て付きタイプ
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質掌部/山羊革当て付き、袖口/マジック止め式
色ホワイト
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
ジャストサイズではめた時にゴワつかない!。山羊革は丈夫で柔らかく、使い始めから手に馴染みます。甲は吸汗速乾生地を使用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでピッタリフィットします
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質掌部:山羊革 甲部:ポリエステル、その他
白ハケ調理刷毛のスタンダート。白山羊毛を使用し調理用刷毛の中では一番含みが良くなっています。用途も幅広く和食洋食、製パンとオールマイティに使えます。
材質(毛)山羊、(柄)桧、(糸)生糸
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
裏地付きで夏は吸汗、冬は防寒機能があります。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質山羊革、袖口/マジック止め式、裏地付き
色ホワイト
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。裏地付きで吸汗、防寒性に優れてます。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質山羊革、甲部/ポリエステル・ポリウレタン、裏地/ポリエステル
色ホワイト/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
調理刷毛のスタンダート。白山羊毛を使用し調理用刷毛の中では一番含みが良くなっています。用途も幅広く和食洋食、製パンとオールマイティに使えます。
材質山羊毛・PP
全長(mm)190
毛丈(mm)30
木柄に切り込みを入れ、はさみ込むことにより隙間を最小限に抑えました。3段で締めて密着度もアップしています。
材質白羊毛・木柄
毛丈(mm)40
異物混入を防ぐため、結束部をU字に曲げて締めてあり、抜け毛がほとんど出ません。
毛丈(mm)40
材質(柄部)天然木
材質(毛)高級山羊尾毛
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ
牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。
手の平部を当てで補強してます。
機能耐摩耗性
袖口仕様マジックタイプ
材質山羊革
アテ有無アテ付き
厚さ(mm)0.55~0.65
入数(双)1
極上白ハケ白山羊毛の中でも毛切れをおこし難いものを選抜。脱毛、毛切れ防止に重点を置いた刷毛です。製菓製パン和食洋食と幅広く使用できます。三味糸三段仕上げ
油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
毛色白毛
1双
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
外径(Φmm)7
毛丈(mm)6
全長(mm)50
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ