23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm)220 全長(mm)325 質量(g)180 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)175 全長(mm)385 質量(kg)0.12 折込折りたたみ式
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)170 全長(mm)390 質量(kg)0.135 折込折りたたみ式
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

刃長(mm)220 仕様ボルトナット 適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110) 全長(mm)270 質量(g)45 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
刃長(mm)175 付属品ボルト、ワッシャー、ナット付 全長(mm)200 質量(g)35
1個
1,498 税込1,648
欠品中

岡恒折込鋸ニューブランカ用替刃です。
刃長(mm)170 全長(mm)210 質量(kg)0.036 折込折りたたみ式
1個
1,698 税込1,868
欠品中

折りたためるタイプの生木剪定鋸。
刃長(mm)175 全長(mm)385 質量(kg)0.12 折込折りたたみ式
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生木剪定用の携帯に便利な折込タイプの鋸です。徹底された品質管理の下で製作された鋸刃は切れ味抜群です。開閉ストッパー付の安全設計です。刃は簡単に交換できます。
材質刃/高級刃物鋼、柄/ABS 全長(mm)390 質量(g)135 刃長(mm)170
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。
全長(mm)210 質量(kg)0.135 折込折りたたみ式
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡恒剪定鋸195mm用替刃です。
刃長(mm)195 全長(mm)245 質量(kg)0.04
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱が簡単なカン付
材質(本体)牛革 仕様カン付 幅(mm)75 厚さ(mm)32 寸法(mm)220×76×33 全長(mm)270 質量(g)105 ベルト幅(mm)48
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。 適合枝の太さ50mm以下 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸 ピッチ(mm)3 切り幅(mm)1.1 板厚(mm)1.1 材質刃部:刃物鋼、柄部:木
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長柄 剪定鋸 天寿 動画あり
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

岡恒剪定鋏専用皮サックです。
全長(mm)290 質量(kg)0.054
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。
全長(mm)210 質量(kg)0.135 折込折りたたみ式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷