粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。
用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。
本体質量(g)180
本体寸法(mm)奥行35
使用電池単4型アルカリ電池4本使用(別売)
本体高さ(mm)185
本体幅(mm)35
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質18-10ステンレス・セラミック
外寸(mm)Φ52×H155
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミル
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)104
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。ダイヤル式粗さ調節。明るく料理を照らすライト付。
材質本体:ABSニッケル鍍金+ポリカーボネイト、バッテリー:ABS樹脂、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール、ペパーミルPM 鉄製
付属品単4乾電池×6本付
直径×高さ(mm)56×140
TKG品番9-1957-0301
TKG品番(2017)6-1783-0301
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質18-8ステンレススチール アクリル樹脂
直径×高さ(mm)Φ28×137
TKG品番9-1965-1401
TKG品番(2017)6-1791-1701
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。ダイヤルを合わせるだけで6段階の粗さ調節が可能。稼働時にLEDライトが点灯。
材質ステンレス、ABS樹脂、ポリカーボネイト
付属品単4乾電池×6本付、スパイススケール、専用ミルトレー
直径×高さ(mm)54×200
TKG品番9-1957-0101
TKG品番(2017)6-1783-0101
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール
容量(mL)40
質量(g)135
寸法(Φ×mm)53×130
耐熱温度(℃)85(樹脂部)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」
ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。
残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。
ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。
手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品スタンド
材質ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂
質量(g)330(乾電池含まず)
電源単3乾電池4本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×230
1セット
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
非常にスリムなデザインで使いやすく、場所を取りません。衛生面と省スペースでの収納を考慮したワイヤーリング付。野外での使用するときの持ち運びや挽いた粉の飛散防止のシリコンキャップ付。好みに合わせた粗さを調整可能。錆に強くメンテナンス性の高いセラミック刃を採用。残量がわかりやすい透明のケース。胡椒の他、岩塩にも使用できます
ツヴィリングの家電エンフィニジーシリーズに電動ミルが加わります。。どんなキッチンにも馴染む、直線的でスタイリッシュなデザインの電動ミルはブラックとホワイトの2色。リチウムイオン電池を使用した充電式でコードレスだから、片手でボタン1つ!手軽に使えます。いつでも挽きたての香りで、料理がもっとおいしくなります。セラミックブレードだから、岩塩にも使え、塩、胡椒だけでなくスパイスを細かくするのにも便利です。。ボタン1つ、片手でラクラク。 ・たくさん挽く時も、疲れず、早い。 ・調理中下ごしらえで、片手がふさがっている時でもラクラク。。キッチンでも卓上でも。 ・ 料理の仕上げ用に、テーブルに置いても使いやすい、コードレス。 ・リチウムイオンバッテリー内蔵、USB充電式。。さびないセラミック刃。 ・岩塩やスパイスなどにも利用でき、お手入れがしやすい。 ・粗さの調節は、つまみを回して刃の開き具合で調整。。湿気にくく、清潔なフタ付き。 ・フタ付きなら、挽いたスパイスがこぼれず、キッチンやテーブルを汚しません。 ・残量が見えやすい窓付き。 ・量が見えやすいLEDライト付き。。使用可能なスパイス。 胡椒、岩塩、クリスタルソルト、山椒、花椒、その他 粒上の乾燥ハーブやスパイス。。スペック。 ・材質: 本体 プラスティック、ブレード セラミック。 ・同梱物: 電動ミル本体、USB充電用ケーブル(ACプラグなし)、取扱説明書、保証書。 ・重量: 364g
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」
ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。
残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。
ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。
手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品スタンド
材質ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂
質量(g)330(乾電池含まず)
電源単3乾電池4本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×230
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
テーブルコーディネートや料理の味わいにプラスもできる、コンパクトサイズの電動ミル。・ハンディサイズでコンパクトなため、スペースをとりません。料理の最後の仕上げにも、食事中の一足しにも便利なアイテムです。・手にフィットする使いやすいデザインです。ステンレスの質感は清潔感ある印象を与えてくれます。・グラインダー部に残る細かな胡椒や塩がテーブルなどに散って汚れないよう、専用スタンドが付いています。・錆の心配がなく、岩塩にも使用できる丈夫なセラミック製の刃を採用。摩擦熱が生じにくいため、熱で飛びやすい胡椒の香りを保ちます。・粗いものから細かいものまで、好みに合わせた挽き方を自在に調節することができます。
付属品スタンド
材質ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂
質量(g)200(スタンドセット450)
電源アルカリ単4 乾電池4 本(別売)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×35×185
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
非常にスリムなデザインで使いやすく、場所を取りません。衛生面と省スペースでの収納を考慮したワイヤーリング付。野外での使用するときの持ち運びや挽いた粉の飛散防止のシリコンキャップ付。好みに合わせた粗さを調整可能。錆に強くメンテナンス性の高いセラミック刃を採用。残量がわかりやすい透明のケース。胡椒の他、岩塩にも使用できます
電動式だから片手で使えて扱いやすい。料理中でも手を休めることなく、さっと片手で塩・胡椒などの味付けが完了。挽きたての新鮮な香りがお料理をグレードアップします。。岩塩でも使用できるセラミック刃。岩塩も挽けるセラミック製の刃なので、ブラックペッパーの実でも難なく快適に挽けます。。好みに合わせた挽き方に調節できる。先端のダイヤルを捻るだけで、粗いものから細かいものまで、挽き方を自在に調節出来ます。料理に合わせて、お好みの挽き具合をお楽しみください。。よく使い場所に置いておける専用収納台つき。専用の収納台がついているので、キッチンや卓上の良く使う場所に置いておけます。。電源 1個につき単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用可能時間 約10秒。単4形アルカリ乾電池4本で約30分使用できます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
使いやすさを追求した、洗練されたフォルムTKGペパー&ソルトシリーズTKGペパーミル&ソルトシェーカー(アクリル製)。グラインダーはセラミック製ですので酸、アルカリに強く錆びにくく耐久性は抜群です。耐摩耗性にも優れています。ペパーミルは、ペパー&岩塩挽きの共有が出来ます。
材質アクリル
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。
使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。
引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
材質(ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量(mL)120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×160
耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100
錆びに強いIKEDAのソルトミル金具。ロックソルト(岩塩)を普通のステンレス金具で挽くと、錆び変色の恐れがありますが、IKEDAのソルトミル金具は錆に強いハイグレードの316(18-12)ステンレススチールを使用しています。世界で唯一開発に成功したソルトミル金具です。
材質本体欅・金具18-12ステンレス・ツマミ真鍮
使いやすさを追求した、洗練されたフォルムTKGペパー&ソルトシリーズTKGペパーミル&ソルトシェーカー(アクリル製)。グラインダーはセラミック製ですので酸、アルカリに強く錆びにくく耐久性は抜群です。耐摩耗性にも優れています。ペパーミルは、ペパー&岩塩挽きの共有が出来ます。
材質アクリル
片手ワンプッシュで(ペパー約0.02g・ソルト約0.01g)が出ます。ミル部分は18-10ステンレス使用のため錆びにくいです。
材質18-10ステンレス
外寸(mm)Φ18×H135、スタンド:70×40×H27
1セット
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
天然ミネラル豊富で食材を美味しくします。
寸法(mm)(グレイター)45×30×270、(岩塩)30×30×270
TKG品番9-1963-0101
TKG品番(2017)6-1789-0101
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード