赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
定格電圧(V)12
口金GZ6.35
適合ソケットHS-60T、HS-310
材質甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤーSUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
材質リングキャッチ:SUS304
全長(mm)500
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO
材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)510
使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。
消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0
口金E39
仕上白色塗装
点灯方向ユニバーサル点灯
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数63
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)525
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数60
材質アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT
材質(カシメ部)(金属)SUS316
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)250
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2
口金E26
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向ユニバーサル点灯
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数24
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
色昼白色
質量(g)790
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)13500
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数86
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)555
使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。
消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111
口金E39
仕上白色塗装
点灯方向ユニバーサル点灯
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数99
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)430
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数48
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
演色指数(Ra)83
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。
付属品落下防止ワイヤー
材質接続箱:アルミダイカスト
質量(kg)8
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)(200V)20.8
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)3340
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
色温度(K)4000
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
充電時間(時間)バッテリー:5
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間バッテリー:約60分
電球の種類LED
充放電回数(回)バッテリー:1000
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
関連キーワード