大面積の施工に最適なローラー転圧タイプ。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量3.5袋/1m2
危険物の類別非危険物
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)40
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物雑草、ぬかるみ
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
淡路真砂土(あわじまさつち)は、兵庫県淡路島で採れる山土で、適度に砂利・砂が入った粘土です。真砂土は、西日本の様々な地域で採れる花崗岩が風化して出来る土で、造園資材から土木資材まで色々な分野で使われております。淡路真砂土は、それらの中でも粘土分が多く、工場で適度に篩いがけし、粒度をそろえた真砂土です。ご利用方法としては特に荒壁や泥団子の芯材などに使えます。
容量(kg)18
仕様産地 製造地:淡路島
1袋
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
赤褐色の火山砂礫で鉄分を多く含み通気性・排水性・保水性に優れ、東洋蘭・盆栽・オモト・山野草の栽培に適しています。
用途東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹など。
適合作物東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量2袋/1m2
適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)30
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
自然な土の質感で落ち着いた風合いに仕上がりながら雑草の抑制とあるきやすさを実現しました。天然石を使用していますので自然なやさい色調です。
用途景観土舗装・景観防草用・道路の中央分離・路側帯・植樹帯・住宅(玄関アプローチ・犬走)
材質真砂土、固化材
厚さ(cm)標準施工:約3
使用面積(m2)約3袋(60kg)
1袋(20kg)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。
また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2
粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
¥269
税込¥296
当日出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質元河川砂
質量(kg)15
粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
水田の下層土で、排水性・保肥性のある粘質土で、水生植物の植え込みに最適です。
またミニ盆栽や石付盆栽、菊作り、山野草等の寄せ植えにもお使い頂けます。
用途水生植物、菊、山野草など。
適合作物水生植物、菊、山野草
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×65
原材料埼玉県本庄市
1袋(2L)
¥489
税込¥538
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)
材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%
質量(kg)20
容量(kg)20
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に
左官材料に
材質天然砂
標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
粒径(mm)2以下
1袋(15kg)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード