仕様91906600/レベルスイッチセット×1・91909601/ユリョウケイセット×1
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1セット
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)60
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
1セット
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
1セット
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
使用流体圧縮空気
材質(ボウル)メタル
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音
消費電力(W)1100
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)30
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)30
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。
エアドライヤー内蔵タイプです。
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。
オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
用途食品、飲料。薬品。歯科医療機。工作機械のエア源。印刷。塗装など
幅(mm)625
接続口径G1/4×1
高さ(mm)760
奥行(mm)540
電源(V)三相200
モーター出力(kW)0.75
騒音値(dB)55
吐出圧力(MPa)0.7~0.85
空気タンク容量(L)25
吐出空気量(L/min)70
モータ出力(kW)0.75
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア!
コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。
オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。
食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。
オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。
クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。
オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。
防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他
冷却方式空冷
電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極
駆動方式Vベルト
効率IE3プレミアム効率
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)60
自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
付属品消音器
1セット
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
1セット
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
27日以内出荷
1本
¥3,398
税込¥3,738
27日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
1セット(2個組)
¥598
税込¥658
当日出荷
HX用の車輪のセットです。アネスト岩田コンプレッサアネストコンプレッサHX用の車輪のセットです。
用途HX用の車輪のセット。
その他アネスト岩田パーツ検索サイト:部品表8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。
機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。
傷防止ラバー付き。
空気使用量(L/min)80~250
供給空気圧力(MPa)0.3~0.6
チューブ長さ(m)1.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途金属面のクリーニング
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スプレーガン用カップ。
用途スプレーガン用カップ。
材質塗料容器材質:アルミニウム
内容量(mL)600
塗料供給方式吸上式
接続口G1/4
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。先端チューブが激しく揺れ、幅広い範囲を一気にエアーブロー。
ホコリ・泥・雪などを広範囲に吹き飛ばします。
振り幅調整機構付き。
空気使用量(L/min)120~250
供給空気圧力(MPa)0.3~0.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お部屋でお手軽、模型塗装。
簡単収納。
フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。
窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。
電源(V)単相100
消費電力(W)18
本体質量(kg)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時/420×340×595、収納時/420×250×260
ファンDC12V軸流式
吐出空気量(m3/min)2(20Pa)
1台
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター
青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
1セット(2枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ワンタッチでビットの脱着が可能。
適合機種TL9003B、TLX9803、TL9534、TL9834
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スプレーガン用カップ。
用途スプレーガン用カップ。
材質塗料容器材質:アルミニウム
内容量(mL)400
塗料供給方式重力式
接続口G1/4
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
空気圧縮用シリンダー密閉用の交換部品です。空気圧縮用シリンダーを密閉するためのパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキン。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質紙
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×1
ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン稼働用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄・アルミダイキャスト
取付ねじ六角対辺10mm・M6×1.0×15足長
取付穴径(mm)12.6mm×24.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途起動時の各配管内の減圧用の弁。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
タイプフラット形状
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途大物部品/車両、ライン塗装
ノズル口径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)500
パタン開き(mm)400
質量(g)375
塗料噴出量(mL/min)500
吹付空気圧力(MPa)0.29
所要圧縮機(kw)2.2~3.7
吹付距離(mm)250
塗料供給方式圧送式
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式G2P
従来機形式W-200-122P
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
アズワン品番64-4998-38
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ