従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし
対応戸厚(mm)29~45
機能空錠
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類レバーハンドル
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ丸座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック
機能丸座/空錠
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)51
ラッチ8STチューブラ錠
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質アルミ合金
仕様鍵なし
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
勝手左右兼用
ハンドルKレバー43
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座空錠
対応戸厚(mm)29~45
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ丸座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
仕様LSミニケース錠
材質アルミ合金
タイプ樹脂製カバー横長角座
仕上クローム
適合扉厚(mm)33~40
表面仕上げメッキ
バックセット(mm)51
1セット
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。
材質ハンドル・座:アルミ合金
仕上つや消しブラック
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック
機能小判座/表示錠
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)51
ラッチ8STチューブラ錠
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類レバーハンドル
機能小判座、空錠
対応戸厚(mm)29~45
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
材質アルミ合金
仕様鍵なし
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー32
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57
仕様(角芯サイズ)7mm
バックセット51mm
ビスピッチ(mm)42
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座空錠
対応戸厚(mm)29~45
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色塗装ブラウン色
バックセット(mm)(B/S)60
対応戸厚(mm)29~45
機能空錠
セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類レバーハンドル
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
材質アルミ合金
適合扉厚(mm)28~40
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
適合扉厚(mm)28~40
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
仕様LVSケース錠
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
表面仕上げメッキ+クリアー
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
仕様LVSケース錠
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
仕様LVSケース錠
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
仕様LVSケース錠
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
表面仕上げメッキ+クリアー
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ角座(セパレート)
仕上塗装シルバー
適合扉厚(mm)33~40
表面仕上げ塗装仕上
バックセット(mm)51
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
適合扉厚(mm)28~40
材質亜鉛合金+ステンレスパイプ
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
仕上クローム+ステンレス
1組
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ角座(セパレート)
仕上塗装シルバー
適合扉厚(mm)33~40
表面仕上げ塗装仕上
バックセット(mm)51
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
仕様LVSケース錠
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
表面仕上げメッキ+クリアー
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
仕様LVSケース錠
材質亜鉛合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
表面仕上げメッキ+クリアー
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
仕様LVSケース錠
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
仕様LVSケース錠
材質アルミ合金
寸法(mm)角芯:7
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
表面仕上げメッキ+クリアー
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
関連キーワード
1
2
3
次へ