71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
1パック
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京都スペーサーKSジャッキ
用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。 横幅(mm)1000 高さ(mm)1000~1500
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400 高さ(mm)45~295
1箱(6個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 仕様ポンプ安全弁付き トラスコ品番109-8152 種別油圧爪付きジャッキ安全弁付 ベース寸法(mm)178×125 受台寸法(mm)85×50
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ
ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。
用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ建築ジャッキ
エコ商品
本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号KK-110049-VR
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)アルミ水圧ジャッキ
軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業棒には、標準でラチェットレンチが付いています。
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ナット
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 軸力(kN)98.0(許容) NETIS番号KK-110049-VR
1本
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ワッシャー
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
用途重量物の移設作業などに。 仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売) 厚さ(mm)25 高さ(mm)25 最高使用圧力(MPa)0.8
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。 クリーム系 対応圧縮ジャッキ 対応寸法(mm)直径Φ133~143
1セット(100枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
1個
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。 ピンク系 対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード 縦(mm)(クッション部)150、(外装)190 横(mm)(クッション部)150、(外装)190
1セット(100枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Hタイプ
Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。 戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。
用途中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております 揚力(kN)300 受圧面積(cm2)47.71 センターホール径(Φmm)33
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム タイプ油圧式タイプ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)