地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
適合ロープ径(Φmm)18未満
線径(Φmm)8
口径(Φmm)18
仕様アイ型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型 異形
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状J型
径(Φmm)10
寸法A(mm)50~60
寸法B(mm)50~60
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
材質鉄 メッキ加工
仕様フック型
RoHS指令(10物質対応)対応
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)53
全長(mm)200
線径(Φmm)6
首下長162
口内径(Φmm)19
ロープ止め金具です。
種別O型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
こんなお得な商品も!

ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料。菜種油かす・大豆かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい! 。におわない・かびない・虫がつかないため室内でも安心してご使用になれます。有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます。東商独自の特殊醗酵菌の働きにより、植物の栄養吸収を助け、土を元気によみがえらせます。ベランダ園芸などで、匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です。さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です。
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.1
名称おまかせ
登録保証指定配合肥料
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6
口径(Φmm)20
種別J型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テニスの審判椅子逆上がり補助器具工事用看板など。
形状(mm)(固定)径10~30
レンチ17
関連キーワード