253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番331-8206 材質合成ゴム(SBR) 厚さ(mm)9(リブ部分は11) 質量(kg)24 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ミヅシマ工業ブラックターフ
タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、摩耗性、防音、防振性能に優れています。表面の丸突起の凹凸で滑りにくくしています。
用途駅構内・ビル改修工事現場の仮設用。安全対策用。 材質タイヤ再生品 ブラック トラスコ品番387-7884 幅(mm)2000 厚さ(mm)10 質量(kg)24 長さ(m)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。 材質塩化ビニール(PVC) グリーン 厚さ(mm)9.5
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠田ゴムタフマット
建設現場などにおける安全を確保します。環境対策製品として下地養生や地盤確保などの分野に活用いただけます。耐油性に優れています。表面に滑り止めが付いているので安全です。
用途建設工事現場。トラック出入時の舗装養生。イベント会場。 トラスコ品番411-1184 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)17 質量(kg)40 寸法(幅W×長さL)(m)1.23×2.5
1枚
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。 鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。 地面へのフィット性も抜群です。 弾力体なので、下地の損傷がありません。 使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に 寸法(m)1×2
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など 長さ(m)2 幅(mm)1000 材質再生ゴム
1枚
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振性、防音性、耐久性抜群 歩行時足への負担減軽 簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適 材質合成ゴム 厚さ(mm)10 質量(kg)約24 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場事務所の出入口に最適。 ゴム製による強いグリップ。 四面スロープで段差解消。 現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。 ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)3.5 ブラック 規格11t×610×910
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。 グリーン 材質塩ビ 厚さ(mm)1.5 長さ(m)20 幅(m)0.915
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷


天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃)-60~60 耐荷重(t)120
1枚
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生 厚さ(mm)約5 材質ポリエステル (表)ネイビー、(裏)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m)1×10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) トラスコ品番790-0678 幅(mm)915 厚さ(mm)約1.2 質量(kg)32 ブラック 長さ(m)20
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷


点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)10 質量(kg)7
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg)約21 サイズ3尺×6尺判 エコマーク認定認定 穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所) エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。 トラスコ品番542-0831 容量(mL)420 主成分スチレンブタジエンゴム 塗布面積(m2)(可能)標準8 標準重ね塗り回数(回)1~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・環境に優しいリサイクルゴム製、養生、保護マット(約1×2M×10mm)。・滑りにくい弾力性の有る突起付きゴムマット。・工事現場の鉄板代わりや工場、倉庫内の滑り止め、トラック荷台マットやぬかるみ対策等、多用途に使用出来るゴムマット
材質リサイクルゴム・天然ゴム・その他 厚さ(mm)10±1(ベース部8m+突起部) 寸法(mm)1000×2000 質量(kg)24
1枚
7,980 税込8,778
欠品中

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
用途切る(ラウンド刃)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット 材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100% 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)6 質量(kg)1
1枚
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーWボード 片面凸 黒
エコ商品
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)15(13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面片面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。 材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品) 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)20(5+13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面両面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールの受け部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール1連用 材質SPHC 仕様一連用 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単車・複車の当たり止
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います。 材質SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)