34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外形寸法(mm)430 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質FRP(支柱のみ) 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)331 材質アルミ合金 使用角度(°)75 形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション 動画あり
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)317 材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ 使用角度(°)75 仕様電気工事用 耐電圧35000V 最大外形寸法(mm)392 支柱(mm)377(外寸) 材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式アルミ製スーパーラダー!。伸縮自在!使用時には1段ずつ引き伸ばし、必要な高さでロックできます。収納時はコンパクトで持ち運びも簡単。日本語説明書付きで安心・安全です!
材質アルミニウム 質量(kg)10.5 段数12 耐荷重(kg)150 高さ(cm)86~380 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納時:48.5×9×86
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 正面踏ざん有効幅(mm)305 材質アルミ 使用角度(°)75 全幅(m)0.51
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に 付属品引寄せロープ トラスコ品番662-8636 材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー ワイヤー長さ(m)6 使用ロープ径(mm)18 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)120 落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68 口径(mm)フック:14
1台
55,980 税込61,578
25日以内出荷

ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
ブルー タイプフタ付き
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
用途太陽光パネル設置工事に。 セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1 材質はしご部:アルミ合金 質量(kg)92 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200 はしごの長さ(m)8.1+曲り
1台ほか
549,800 税込604,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120 仕様ベルト巻取り式 ベルト幅(mm)18 機能ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN)2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)311 材質アルミ合金製 規格Aマーク認定品 ピッチ(mm)6 踏ざん踏面幅(mm)53 最大幅(mm)脚部伸縮:360
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 枠内寸法(mm)573×573 材質(枠)ステンレス 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品 材質【はしご】鉄(メッキ加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6215 長さ(mm)56 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)760 タイプ小型張線器付クランプ 奥行(mm)160 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6216 材質スチール、クロメートメッキ 長さ(mm)51 幅(mm)98 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)360 タイプフックタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

改修工事用の避難ハッチです。 蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ! 定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。 ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 材質【はしご】鉄(メッキ加工) 寸法H(mm)165~250(床厚) 枠内寸法(mm)573×573 寸法h(mm)245~330(枠厚) 材質(枠)ステンレス 寸法KH(mm)40(かさ高) RoHS指令(10物質対応)対応 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

指でしかけをスライドさせて、はたらくくるまを動かしてあそびましょう!。ブルドーザーのおおきなブレードは工事現場で大活躍! パトカーはいろんなランプがチカチカチカ。まっかなはしご車ははしごをダイナミックに動かすことができます。人気のはたらくくるまが大集合のたのしい絵本です。おでかけにもピッタリ。0・1・2歳向け。
判型中AB ページ数8 著者名野島 剛司(しかけ)/さとう ゆか(絵) 初版年月2021/10/10
1冊
850 税込935
4日以内出荷

アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 電源(V)AC100単相
1台
579,800 税込637,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6218 材質スチール、クロメートメッキ 長さ(mm)51 幅(mm)98 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)430 タイププレートタイプ(固定側) 奥行(mm)139 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
669 税込736
当日出荷

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ アズワン品番61-9750-13
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)