国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
キャッチコピー:カッターでも裁断できるので加工しやすくミニチュア模型や木材工作に最適!。商品説明:2mm厚の松の板材です。カッターでも裁断でき、ミニチュア模型や木材工作に最適です。
セット内容ウッドスティック×20
材質松
寸法(mm)110×250
1組
¥464
税込¥510
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材
処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。
バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材
包装形態シュリンクパック
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
寸法(縦×横)(mm)38×38
スギ科スギ属の針葉樹。
本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。
赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
国産桧使用。棚板移動も自由自在でリビングや子供部屋などにおすすめ。DIYや夏休みの工作にも使える組み立てタイプ!。組み立てに便利な説明書付き
材質桧
幅(cm)35
棚板耐荷重(kg)3/枚
奥行き(cm)15
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般木材用
刃渡り(mm)160
仕様両刃:縦挽目・横挽目
材質鋸部鋼材:SK-5
寸法(mm)330×55×15
質量(g)122
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
適合材一般木材
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
やさしい手触りで、あたたかい木の玩具や小物。その木を使った工作などに最適な両面テープです。
薄手で強粘着・高タックで工作に最適です。
各種木材、プラスチックに良く付き、ボンドで対応できない多種の被着体にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。 カッターつき。
質量(g)83
剥離紙ポリラミ紙
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材木、プラスチック、厚紙
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
寸法(縦×横)(mm)38×89
透明で乾きが早く、仕上がりがきれい。学校工作の定番。
用途木・紙・ガラス・陶磁器などを使う一般工作用に
広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着
種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系
材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン
外形寸法(mm)約H143×o26
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(50g)
¥229
税込¥252
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番215-4463
全長(mm)折込時:235、使用時:407
質量(g)162
ピッチ(mm)6
切り幅(mm)1.2
適合替刃P-18-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。強力粘着
用途布・紙・プラスチック・木材用
仕様カッター付
材質(巻芯)古紙使用、(基材)不織布、(粘着剤)アクリル系、(はく離紙)紙
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)刃:約1.5
本体質量(g)115
刃幅(mm)34
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)225
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
折込可
全長(mm)折込時/235使用時/407
仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番515-9181
質量(g)162
適合替刃P-18H-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,188
税込¥3,507
3日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。
仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質刃部:SK材
寸法(mm)225×34×0.6
質量(g)44
タイプ工作
刃幅(mm)34
適合品番【本体】SSS-4
刃厚(mm)0.6
交換方法回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)225
刃ピッチ(mm)1.5
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなし
トラスコ品番515-9199
全長(mm)217
質量(g)35
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安心の無溶剤・環境対策(CCS)接着剤。
一液常温硬化・アクリル変成シリコーン系接着剤の速乾タイプで透明度が非常に高いため、透明な素材に使用しても目立たず接着できます。
リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、いろいろな用途に使用出来ます。
もちろん住まいの補修にも便利。
繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブを新たに採用。
用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂
ガラス、金属石材や貝がら
皮革、布、発泡スチロール など
色透明
容量20ml
種類無溶剤・弾性接着剤
成分アクリル変成シリコーン系
主な用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂、ガラス、金属、石材、貝、皮革、布、発泡スチロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)UHF RFIDラベル:98×22
タイプICタイプ(チップ): AlienHiggs-3
メモリー再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)
周波数(MHz)865~928
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~70
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
適合材金属・非金属、木材など
アガチス集成材、ヒノキ集成材。選べる2種類の材質木材で加工の基礎を学習しよう!。技術科の木材加工の基礎が学べ、実用性の高い作品が製作できます。8種類の作品例図面付。
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
粒度#320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属・非金属、木材など
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています
軸径(Φmm)3
仕様スパイラルカット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。
セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216
軸径(Φmm)3
粒度#80、120、180、220、320、500
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)29
砥粒セラミックGC
結合剤R(ゴム)
セット数6本入
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング
材質ナイロン#180(線径Φ0.4)
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)12
適合材金属、木材
入数(本)1
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。
セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉
軸径(Φmm)3
セット数6本入
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ