1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
用途バルブコア取り付け・取り外しに最適
締付トルク(N・m)0.36
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。
バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R22、R407等(R401A、R32以外)
対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)
仕様アクセスポート付き
ねじ径(inch)1/4オス×1/4メス
アズワン品番64-6747-82
接続ポート径1/4オス(ムシ付)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
HFC用ムシ入。タップ付き
全長(mm)130
入数(個)ムシ:6
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)
接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190
質量(g)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途バルブコアの脱着用、ホイールキャップの塗装車に最適
材質(金属部)S45C+ニッケルメッキ、(グリップ)PVC
全長(mm)210
1本
¥649
税込¥714
7日以内出荷
タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)45
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5
材質(シャフト)8660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用してください。
バルブコアを取り付ける際のトルク値は32.8~33.3cN・mです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
エスコ品番EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
バルブコアホール拡張用。
フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
全長(mm)140
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
FacomMicrotechドライバーから派生した旋回ヘッドと溝付きボディにより、バルブコアの取り外しと取り付けが簡単になります。
用途バルブコアリムーバー
質量(g)15
長さ(mm)102
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
仕様ムシ付
トラスコ品番494-8378
質量(g)15
1パック(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端はコアリムーバーツールでムシやムシ押しを調整できます。中にはバルブコア(ムシ)が6個入っています。
質量(g)40
1パック(6個)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
中空シャフト使用
R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用
バルブコアR12/R134a各2個入り
対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
ムシ4個入。
用途R22、R12、R502用
全長(mm)46
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R401A、R32
対応冷媒種別R401A、R32
仕様アクセスポート付き
ねじ径(inch)5/16オス×5/16メス
アズワン品番64-6747-83
接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バルブコア
用途バルブコア
材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
劣化時の交換用バルブコア。
仕様●材質:本体/黄銅 他(ニッケルメッキ)
アズワン品番68-0828-66
1本(4本)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
バブルコアの脱着用ドライバー。
ショートタイプとミニタイプの2本セット!
仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ)
アズワン品番68-0828-67
1セット(2本組)
¥399
税込¥439
8日以内出荷
バルブコア
用途バルブコア
材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ