軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
色ブラック
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)100
最大長(mm)1000
線径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。
工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。
ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。
衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
適合ベルト幅(mm)55まで
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。
用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に
仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き
全長(mm)230
質量(g)315
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13
仕様手首マジックテープ止め
エスコ品番EA983SL-101
材質ポリエステル
寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200
質量(g)17
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)185
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)6.5
セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー
タイプスリム・ホルダー付
厚さ(mm)13
仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付
材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
質量(g)223
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー
仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルト幅(mm)53以内
ベルト厚(mm)3以内
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート。スパイダーロゴをプリントしています。ミニカッターとラチェットレンチが収納可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納、携帯。
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
最大長(mm)1500
自然長(mm)320
材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
用途高所作業に
仕様18Vインパクト対応
トラスコ品番387-2521
材質テープ:PP、平ゴム:オペロン
全長(mm)約115
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1411
セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(4個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
驚きの軽さ!超軽量アルミ仕様湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
モンキー・レンチなどの吊り下げに。
驚きの軽さ!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅22mm
60mmベルト対応
軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
強化リブを入れることにより30%破断強度UP!
6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×65×100
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×315
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。
本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。
強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。
材質リール:アラミド繊維
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。7.2V充電ドライバーが収納できる。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。フレキシブルに動いて体にフィット。ビットポケット(左右計4本)。
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×350
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角
差込角(inch)3/8
呼び寸法(mm)18
サイズ(inch)11/16
質量(g)132
全長L(mm)65
寸法d1(mm)24.2
寸法d2(mm)22
寸法t1(mm)18
寸法t2(mm)52.8
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器:アルミダイカスト
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37
材質(ロープ)ワイヤー
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ミゼットカッター・ラチェットレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。
ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール
質量(g)約210
呼び寸法(mm)220×80×90
仕上クロームメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする長方形リング状の腰道具用アタッチメントです。50mm幅対応のベルト通しとベルトの間に装着し、ご使用ください。装着することで、落下防止コードやビットホルダーを下げることができます。8mmの開口部により、ベルトを外さなくても装着可能です。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
内径(Φmm)52×15
外径(mm)62×25
開口部(mm)8
適合ベルト50mm
線径(mm)5
ミゼットカッター・ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。
ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール
質量(g)約210
呼び寸法(mm)220×80×90
仕上クロームメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
スリムタイプで、ドライバー2本収納の「親子吊」ドライバーホルダー。「親子吊」タイプなのでホルダーの横幅を抑えて、腰回りをすっきり。落下防止用ワイヤーなどの取付けに便利なループベルト付。軽くて丈夫なポリエステルキャンバス製
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×275
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
頭部対辺(mm)31
トラスコ品番818-7240
材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ
質量(kg)0.6
適合内径(Φmm)【リング】42以上
頭部長(mm)85
持ち手グリップ付
頭径(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1858
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ1丁吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×315
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
高級人造皮革製のツールホルダー(ドライバー2丁吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×340
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
17mmソケットレンチをつけたまま収納OK
充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK
落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下)
オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス
色ブラック
質量(g)95
タイプ充電ドライバー1丁吊
本体寸法(mm)95×65×310
関連資料(1.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138
サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT
質量(g)105
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)23
寸法a1(mm)15
寸法a2(mm)17
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊)。
丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。
落下防止ワイヤーを取り付け可能。
フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×315
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止
モンキー・レンチなどの吊り下げに
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×120×70
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。)
両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに
ダブルフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約120
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止
ダブルフックで省スペース
モンキー・レンチなどの吊り下げに
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約130
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×120×70
湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。トリプルフックで省スペース。驚きの軽さ!。爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!。フックのゲート開口幅25mm。60mmベルト対応。軽量&高強度!。幅広な落下防止コード取り付け穴。強化リブを入れることにより30%破断強度UP!。6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)。カラビナが直接掛けられるホルダー付き
材質本体:アルミ、ゲート部分:ステンレス
色ガンメタ
質量(g)104
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×82×73
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ