6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

フルーツパワーで油を分解。 泡が汚れに密着し流れ落ちないムースタイプ。
用途換気扇、レンジフード、レンジ回りの壁、ダクト、各種工場内の機械設備の油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

リンレイグリストー1200
RoHS
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃) 成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料 希釈倍率50倍 比重1.07(25℃) 不揮発分18(wt%、105℃/24 時間) 臭気弱い特異臭 外観橙色透明~微濁液体 粘度(mPa・s)5(25℃) アズワン品番64-8883-91 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アイ電子技研ハンディデジタル風速計
RoHS
従来製品(V-01-AND2シリーズ)の約3/4サイズ。 手のひらサイズの軽量・コンパクト設計で、作業がしやすくなりました。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応、オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 ケーブル長(m)1.5 質量(g)300 電源ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプターによる交直両用(連続使用時間7時間) 本体寸法(mm)80(w)X145(h)X34(d) 精度±(5%+0.1m/s) 表示ディスプレイは大型の明るいLED表示 アナログ出力各種記録計用出力ケーブル(オプション) センサー風速:8ΦX150mm(オプション伸縮継手の併用可能)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山本電機製作所耐食形マノシス圧力伝送器
RoHS
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。 主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください) 出力2線式4~20mA DC 測定方式単圧式(負圧計測) 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 使用周囲温度(℃)10~40 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下) 電源電圧24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内) 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT 精度(%)±2.5FS(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山本電機製作所耐食形マノシス圧力伝送器
RoHS
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム 出力2線式4~20mA DC 測定方式単圧式(負圧計測) 精度(%)±2.5FS(20℃において) 電源電圧(V)24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー) 測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください 使用周囲温度(℃)10~40 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下) 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10 取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)