1,288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン 破断伸度(%)430/900 粘着力g/100mm:8.0 平均破断強度(N)[kg/mm2]5.5/3.5 引裂強度(kg/cm)40/250 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本)2200 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(kg)1.9 質量(g/本)1900 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1箱(6巻)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2800 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質ポリエチレン
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン 質量(kg)2.2 質量(g/本)2200 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2260 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。 材質ポリエチレン
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本)2050 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

植物由来の原料を10%以上配合しています。 Co2 1本当たり10.7%削減 環境省COOL CHOICE運動に賛同 バイオマーク番号取得澄み
トラスコ品番206-6149 材質ポリエチレン 質量(kg)2.2 アズワン品番64-1126-73 引張破断強度(daN)540(cm2)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

ストレッチフィルム18ミクロンは中間的厚さとなります。安心して使えてしっかりと巻けます。
トラスコ品番210-8407 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)17184
1箱(6本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2600 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな形のものにも引っ張りながら巻きつけるだけでしっかりフィットします。
用途束ねる梱包等のほか、表面保護の効果があり、ガラス製品の包装などにも適しております。 材質ポリエチレン
1個
889 税込978
4日以内出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(6巻)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永興電機工業ワイヤーラップ
ワイヤーラップは、束ねたピアノ線で、平面、穴の内面などをラッピングする特殊工具です。穴の入り口や内面のバリ取り、研磨材を併用したラッピング作業にも適しています。画像はイメージです。
用途穴の入り口や内面のバリ取り研磨材を併用したラッピング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 入数1
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナショペン工業ラップシール
シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。) 刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。 各種上塗りの密着が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。 上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。
用途ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。 比重1.6 硬化時間(分)40 指触乾燥時間(分)20 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 研磨可能時間(時間)2
1缶(5kg)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。
用途穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 入数1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビにくいステンレスパイプ柄を採用し、削り取る作業に最適。
用途コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業等に適します 全長(mm)1070 質量(g)760 材質(柄部)ステンレス鋼管 材質(頭)スチール 頭部長(mm)120 先幅(mm)90 頭部板厚(mm)3.2
1個
2,498 税込2,748
欠品中

焼入れ処理
用途床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業 建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質PVC 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つ折りしたご飯や食材につきにくい。ラップ不要でレンチンできます。
1個
149 税込164
翌々日出荷

握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業ができます。
仕様3インチ紙管用 トラスコ品番446-1819 材質ABS樹脂 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×95×190
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文
手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。 重量物の荷崩れ防止に最適。
用途荷物の荷崩れ防止、汚れ防止 材質ポリエチレン 質量(kg/本)約3.5
1箱(6巻)
7,898 税込8,688
当日出荷

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいているシンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。 シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現
用途水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ボイル) 種類ポリ袋 入数(枚)100 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-40
1パック(100枚)
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SAMURAI ELVEX安全メガネ ユニラップ
エコ商品
大きな1枚レンズタイプで、保護範囲も広く米国国防総省基準に早くから合格した剛健な安全メガネです。竿は長さ、角度の調整可
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に オートバイ、自転車、アウトドア レンズ色透明 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)36.5 規格米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 可視光線透過率(%)0.9 保護率(%)青色光線保護率:0.06 紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)0~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 質量(g)約1200 種類巻取式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。
用途配管関係 材質飽和グラスファイバー布 灰色 使用温度範囲(℃)-30~250℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108 硬化時間(分)約30 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1巻
3,500 税込3,850
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープン工業ストラップ
エコ商品
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップ グリーン購入法適合 仕様脱着パーツ付 長さ(cm)約90 ストラップ幅(mm)約10 環境GPNエコ商品ねっと掲載 材質(ひも)再生樹脂
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)