76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類GXRc ねじサイズ1/4X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)23 二面幅H(mm)17 質量(g)27 トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

井筒製作所S4PL 304 四角P 左ネジ
RoHS
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

井筒製作所304 六角P 左ネジ
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用 主な用途調整器用 トラスコ品番354-4249 材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)65 流体ガス タイプゲージソケット 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ねじ:M16×1.5(左)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

井筒製作所304 沈みP 左ネジ
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)22 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)16 質量(g)19.5 トラスコ品番808-4683
1個
299 税込329
当日出荷

井筒製作所のオリジナル製品です。変換ソケット 左ネジx右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力(MPa)S/80相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アセチレンナット及びテール. ナットは左ねじ1/4 BSP
仕様ホース内径 = 5/16インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

アセチレンナット及びテール. ナットは左ねじ1/4 BSP
仕様ホース内径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 10bar
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油 最高使用温度(℃)180
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

千代田精機チヨコック
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
主な用途溶断器直結用 仕様小池・日東ミニコック 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス タイプトーチプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体 タイプLCT 最高使用温度(℃)100
1式
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・ 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)9.2 l14 B3/4 L333 H95 L125 L252 D1 C1 E34 L3231 L4283 H245 呼び径(B)1 1/2 L5311 J40 H150 K130 N50 呼び径(A)40 M20 ねじ方向左ネジ
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅 形状六角回転ニップル
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅 形状ソケット
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質青銅
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)