こんなお得な商品も!
はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
こんなお得な商品も!
剪定鋏 アルミ柄
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)205
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
最大切断径(Φmm)15
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
全長(mm)210
切断能力(mm)25
刃長(mm)86
トラスコ品番116-2215
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)225
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)58
仕様左利き用
材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全長(mm)195
切断能力(mm)20
刃長(mm)70
トラスコ品番116-2210
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)210
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)72(ネジの中心から)
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-64
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用し、切断機能に特化したモデルです。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO8の左利き用です。
全長(mm)210
質量(g)245
1丁
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。左利きの方向けの刃の組み合わせと向きになっております。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂
質量(g)130
幅(cm)11
長さ(cm)17
使用目的生花・園芸用
切断対象生花
アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
アズワン品番65-5663-45
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
英国でデザイン・製造された右利きだけでなく左利きのユーザーにも適した炭素鋼ブレード製剪定ばさみ。手のサイズの合わせて開閉幅を調整が可能です。最大径27mmまでを切断でき、成熟した硬質または枯れ木に最適です。
用途ガーデニング用に。
寸法(mm)220×150×20
質量(g)340
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード