21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレス トラスコ品番855-7119 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
999 税込1,099
当日出荷

手にフィットし易いハンドルです。 ステンレス製のため錆に強いです。 人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 トラスコ品番195-6061 材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス 質量(g)166 こて部全長(mm)230 アズワン品番64-8324-77 元幅(mm)70
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック タイプ先丸型
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネミツ[コテ]超スリム土間鏝 薄手
材質 板厚(mm)0.55 種別本焼 仕様カシメ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネ三油焼角鏝
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に 材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。 材質硬質プラスチック トラスコ品番361-2791 幅(mm)60 高さ(mm)60 質量(g)125 奥行(mm)220
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム) 種類内装仕上げ材 塗布厚さ1~2 主な用途 塗布面積(m2)10~11 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)