30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACE(エース)モリギン 差込ダボ ニッケル
エコ商品
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質真鍮 規格寸法(mm)3×7.5×19 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
359 税込395
当日出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 3mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
839 税込923
欠品中

WAKI(和気産業)差込ダボ
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。 シルバー
1袋(4個)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。 材質 仕上ニッケルメッキ
1パック(8個)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 3mm に差し込み 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様耐荷重60 kg(ドイツ試験規格DIN EN 1727:1998-06基づく)
1セット(100個)
499 税込549
5日以内出荷

棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
1袋(100個)
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。 材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。 差込穴径(mm)3.8 径(mm)(棚受部)8
1パック(6個)
279 税込307
当日出荷

棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ 安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む) 推奨穴径(mm)3 サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
118 税込130
当日出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 3mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
689 税込758
23日以内出荷

1袋(8個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型になっているので、棚板のズレを防ぎます。プラスチックを使用しキズがつきにくい棚ダボ
セット内容左右1組 材質プラスチック、軟鋼材
1組
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)6-10 取付下穴Φ3mm にネジ止め 仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明 材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1セット(100個)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 3mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ、受:透明 材質亜鉛合金 仕様耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
1セット(500個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持 材質亜鉛合金 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 3mm に差し込み 仕上透明、ピン:亜鉛メッキ 材質PS、スチールピン付 仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg
1セット(100個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持 仕上ニッケルメッキ 材質スチールワイヤー 仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
1セット(10個)
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
用途家具などの棚の保持 耐荷重(kg)80 取付下穴Φ 3mm に差し込み 仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明 仕様プラスチックキャップ付
1セット(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質真鍮 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。 仕上ニッケルメッキ 材質スチール、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PC差込ダボ
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
寸法(mm)5
1袋(100個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚 差込サイズ(Φmm)5 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
1箱(500個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)差込棚受ダボ
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS 寸法(mm)5
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)フリーダボ
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質PA6
1袋(10個)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(電子機器)くるさらウォッシュ
長時間、手を洗剤水に浸すことなく洗える、片手で持てる食器洗い機。 小さな熊手のような食洗機で、スティックにブラシとカマキリの手のようなアームが付いています。 アームに食器を掴ませてボタンを押せば自動で回転。 ブラシで汚れを落として洗います。 お皿やお茶碗、お箸やフォークなどの食器が洗えます。 充電式でコードレスだから煩わしさがありません。 水仕事を楽に手に優しい、手持ちの食器洗い機です。 ※お皿のサイズ形状によって洗えない場合があります。 食器洗いで手荒れを防ぐ手持ちの食器洗い機長時間、手に洗剤水が触れる食器洗い。 片手で持てるスティックにカマキリの手のようなアームが付いています。 このアームが皿を掴んで、ボタンを押すとなんと自動で食器が回転 スティックとアームに付いているブラシで汚れを落として洗うことができます。 使い方(1) お皿を2つのローラーの間に差し込みます。 (2) レバーを握るとアームがお皿を掴みます。 (3) 回転ボタンを押すと、お皿が回りブラシ洗いを始めます。 (4) 洗い終えたらレバーを離して、お皿を外しておしまい。 食器を回すモードが、ON/OFFを手動でするモードと一定時間回転するモードの2種類があります。 一定時間は、3~10秒の間で設定ができます。 いろんな食器が洗える平たいお皿やお茶碗、サラダボウルや丼。 お箸やフォークなども洗えます。 対応する食器サイズの目安は、最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器。 ※食器の形状により洗えない場合もあります。 充電式でコードレス充電式なので、電源コードがなく煩わしさなく使えます。 最大連続使用時間:45~60分充電時間(満充電):約2時間キッチンにかけておけるコンパクトサイズ食洗機だけど、ハンディでコンパクトサイズ。 ストラップが付いているので、キッチン周りのフックなどにかけておけます。
仕様●サイズ:幅260×奥行き85×高さ434(mm)●重量:650g●電源:家庭用コンセントから専用電源ケーブルにて充電●充電時間:2時間●連続使用時間:45~ 60分●対応する食器サイズ:最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器●▼※食器の形状により洗えない場合があります。●防水性能:電源口以外IPX5●内容品:本体、電源ケーブル、日本語取扱い説明書●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼対応する食器以外使用しないでください。●▼指や髪など巻き込まないように気をつけてください。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9273-99
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷