1,161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H60 質量(g)195 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT 4830 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…208 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 トラスコ品番124-5372 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)26.2 外形寸法(mm)6.9 電線抱合範囲AWG(#)18~16 内寸(mm)1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷


アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン 赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2
1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,440 税込4,884
取扱い終了

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16130
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L130 H70 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H70 質量(g)410 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H70 質量(g)340 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H60 質量(g)175 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H50 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H70 質量(g)380 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H60 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H60 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H40 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L50 H40 質量(g)56 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L30 H40 質量(g)48 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08070
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L70 H40 質量(g)64 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H50 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H50 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H30 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L30 H30 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H50 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H40 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L20 H30 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類ロールピン
1パック(100個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

片面スイングアームを備えたバイクに対応する、R&Gレーシング メンテナンスリアスタンド。差込ピンと左右の片持ち形状スイングアームリアスタンド(別売)にてご使用いただけます。ご購入前に差込ピンの適合車種、サイズをご確認ください。
1個
4,698 税込5,168
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)