59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抱合範囲:0.5~1.0 材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-2220-58 入数100
1パック(100個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様抱合範囲:1.5~2.5 材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-2220-57 入数100
1パック(100個)
2,640 税込2,904
翌日出荷

仕様抱合範囲:1.5~2.5 材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-2220-59 入数100
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン 赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2
1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)26.2 ピン径(Φmm)3.95 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25 アズワン品番64-7866-78 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
当日出荷

1パック(20個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチフ差込形ピン端子(袋入)
エコ商品
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ差込形ピン端子
エコ商品
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75 電線抱合範囲AWG(#)20-18 標準色透明 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 寸法b(Φmm)2 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 トラスコ品番124-5372 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)26.2 外形寸法(mm)6.9 電線抱合範囲AWG(#)18~16 内寸(mm)1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)26.2 ピン径(Φmm)3.95 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0 アズワン品番64-7866-79 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

仕様抱合範囲:0.5~1.0 材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-2220-56 入数100
1パック(100個)
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)27.7 ピン径(Φmm)4.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0 アズワン品番64-7866-83 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)27.7 ピン径(Φmm)4.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25 アズワン品番64-7866-82 入数3個
1パック(3個)
605 税込666
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明 アズワン品番65-9263-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
605 税込666
翌日出荷

複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
1パック(5個)ほか
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 使用周囲温度(℃)-10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子形状棒形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 電線抱合範囲AWG(#)24~20 全長(mm)15.3 種類裸圧着端子 トラスコ品番473-1727 質量(g)200 寸法l(mm)9.5 寸法d(Φmm)1 寸法F(Φmm)1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

現場向けセット 先端を自由に交換できます。 チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅 アズワン品番65-2253-96
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なし ブラック 種類HDMI 規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありません コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス) 対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種) コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)約6 被覆PVC RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス) 対応解像度最大8K/60Hz・4K/120Hz HDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し) 帯域幅(Gbps)48(理論値)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトサイド取付用ピン
エコ商品
プリント基板の横側から差し込みピンを垂直に取付けることが出来る端子です。 差し込んだあとはランドとピンを半田付して固定します。 プリント基板の適合板厚は1.0tと1.6tの2種類あります。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチ点灯式集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(接地P)抜止 電源コード(m)3 機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付 アース端子あり マグネットあり プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RS PRO IEC カラーコード標準クイックワイヤ熱電対プラグコネクタ. RS PROが提供するこのクイックワイヤインライン標準熱電対プラグコネクタは、 IEC 仕様に準拠して色分けされています。このプラグコネクターは、簡単な「差し込み式」配線接続が特長で、ワイヤーを差し込むだけでねじを締めます。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。このプラグハウジングは、頑丈なガラス繊維入り熱可塑性プラスチックで作られているため、衝撃に強く、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化丸形設計のため、正確な接続を保証します。色分けされたハウジングには、熱電対タイプが前面に明示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと簡単かつ正確に相互接続できます。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。そのため、熱電対コネクタのピンには、接続に使用している熱電対と同じ素材や補償材が使われています。コネクタのハウジングには、熱電対タイプが明示され、識別しやすいように色分けされています。熱電対ワイヤはプラグに接続されます。プラグは相手側の標準熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 IECカラーコードにより、素早く簡単に識別可能 極性化丸形ピンコンタクトにより正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温に耐えることが可能 より線、単線とも使用可能 素早く簡単な差し込み式終端処理 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. この熱電対コネクタは、熱電対の設置、延長、交換を行う産業用アプリケーションに使用されます。堅牢な構造で、温度計測の厳しい用途にも適した標準熱電対コネクターです。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準クイックワイヤコネクタコネクタ タイプ = ソリッドピンプラグ/ソケット = プラグ熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約149×約70 ※コード部分およびプラグ部分を除く 機能ほこり防止シャッター、スイングプラグ、二重被覆、絶縁キャップ付、雷ガード 固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット× プラグ形状スイングプラグ 雷ガード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)