358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C 表面処理(ピン)ニッケルメッキ 材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ 表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ 材質(リング)SWRH62A 材質(フック)SWRM6 表面処理(フック)ニッケルメッキ 耐熱温度(℃)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インデックスプランジャー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)インデックスプランジャー
エコ商品
ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。
質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1483-610 オートマチック 1483-610 LAMP(スガツネ) 動画あり
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)ポリアセタール 質量(g)40 材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき 色(本体)ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ボールキャッチ
エコ商品
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロムめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
1個
特価
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)70 H13 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)25 H13 質量(g)44 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,198 税込3,518
欠品中

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)15 H13 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)5.6 D1【最小】5.2 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)25 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)50 H13 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)30 H13 質量(g)36 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8.5 D1【最小】9.3 D211 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)69 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)30 H13 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)5.6 D1【最小】5.2 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)25 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)25 H13 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)60 H13 質量(g)47 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8.5 D1【最小】9.3 D211 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)69 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)40 H13 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)40 H13 質量(g)29 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)10 H13 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)5.6 D1【最小】5.2 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)25 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)70 H13 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8.5 D1【最小】9.3 D211 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)69 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)25 H13 質量(g)33 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8.5 D1【最小】9.3 D211 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)69 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)60 H13 質量(g)66 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26~62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)50 H13 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25 L(+0.5/0)30 H13 質量(g)27 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1【最小】6.8 D29.5 抵抗力(N)【着脱時】9~31 最小ニ面せん断力(KN)36 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)40 H31 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D(-0.02/-0.10)8 D1(±0.3)9.4 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)65000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)100 H36 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A42 L(+0.5/0)70 H36 質量(g)252 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D1(±0.3)19 D221.8 H156 D312.4 最小二面せん断力(N)257000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35 L(+0.5/0)70 H28 質量(g)118 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D1(±0.3)14.5 D214.4 H140 D310 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)100 H26 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1(±0.3)11.9 D214.1 H140 D37.7 最小二面せん断力(N)100000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A79 L(+0.5/0)80 H43 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)14 D(-0.02/-0.10)16 D1(±0.3)19 D224 H127 D314.5 最小二面せん断力(N)257800 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60 L(+0.5/0)70 H42 質量(g)116 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)40 H31 質量(g)37 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)30 H22 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D1(±0.3)9.4 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)65000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)25 H31 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷