定格:300V 20A
適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm2
入数:5
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
1個
¥284
税込¥312
当日出荷
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)16.5×3.2×3.0
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
¥485
税込¥534
翌日出荷
仕様最大被膜外径:2.1mm
材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3
電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20
適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22
作業温度範囲(℃)0~40
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
ナット二面幅(mm)8.0
材質(絶縁体)ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)1以下
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)30.8×5.6×5.8
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
¥540
税込¥594
8日以内出荷
TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)
定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合TJ-4、TJ-563
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃
寸法(mm)W44×D44×H45.7
定格電圧(V)5
定格電流(A)3
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード