8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(15個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1箱(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)3 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)30/41 材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 色(フタ)レッド 引出し線長さ(mm)12~13 適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
1箱(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-2
RoHS
定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名LS410-I 定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A 適合プラグ4mm
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-6500
RoHS
材質(絶縁体)フェノール パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)