36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)200 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

風量調整ダンパー レバー式 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)150 寸法L(mm)220 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類ゴム足 硬度50°±5°
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)150 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 質量(g)2 種類ゴム足 硬度50°±5° 取付板厚(mm)~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
当日出荷

取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 材質CR 黒色 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

風量調整ダンパー レバー式 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)250 寸法L(mm)300 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。 種類ゴム足 材質天然ゴム
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

劣化ヒビ割れによりシートのガタつき等が発生する前に早めの交換をオススメします。2個1セットでのデリバリー。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー 寸法A(mm)146 寸法B(mm)137 仕上メッキ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)150 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類ゴム足 特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合 材質天然ゴム
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

都市型住宅の外観に調和する、意匠性の高い屋外ステンレスフードです。 本体を接続パイプに差し込んで固定する独立型の防火ダンパー。後付も可能です。 温度ヒューズは72℃にて作動する設定となっています。
1箱(10個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)200 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
12,980 税込14,278
欠品中

チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)250 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)100 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)300 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)250 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

風量調整ダンパー 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)300 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)100 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

風量調整ダンパー レバー式 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)100 寸法L(mm)220 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

風量調整ダンパー レバー式 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)200 寸法L(mm)220 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

風量調整ダンパー レバー式 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)300 寸法L(mm)300 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S-ATD-20 ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニット
エコ商品
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

80-5000-BK-FY 屋外用ベルトパーテーション LAMP(スガツネ工業) 動画あり
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニット
エコ商品
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

和室の畳下に畳一枚分の収納スペースができます。複数設置すれば、大容量の収納が可能です。 関東間、中京間、関西間にも取付可能です。畳の厚さが 55mm以上の場合は開閉の際畳下に手が入れにくい場合があります。 ガスダンパー仕様の為、軽い操作で開け閉めが可能です。 畳間にカード部材を差し込みロック解除を行うため 本体取付以外の工事が必要ありません。
開口寸法(mm)1640×800 質量(kg)45 外形寸法(mm)1630×790×高さ468.6 容量(L)350 内装カラー合板(白) 外装オレフィン合板
1台
259,800 税込285,780
26日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)メインキーカバー
暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】。レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]。レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]。CL500(23) [8BL-PC68]。CL250(23) [8BK-MC57]。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)。暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止。美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。取付にはガソリンタンクを外す必要があります。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ 適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋 動画あり
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等 部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金 材質SUS304、SUS303、SUS 表面処理バレル研磨 操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)