35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)7 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.2 質量(g)21 材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋抜差蝶番
エコ商品
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等 取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等 材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP 質量(g)68.3 タイプストッパーなし 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね 表面処理バレル研磨 操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種BOX。 材質 厚さ(mm)1.6 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 厚さ(mm)1.5 質量(g)22 ねじ寸法MM3用穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm)3.2 取付穴あり ねじ穴数6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等 材質/処理SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋼製扉等 種類旗蝶番 寸法F(mm)12 材質(軸)SS400 寸法C(mm)3 仕上生地 材質(羽根)SPHC-P ねじ穴数0
1箱(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)76 板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)76 横(mm)80 ねじ穴数6
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等 材質SPCC、SUM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
付属品木ねじ:8個 幅(mm)88.4 厚さ(mm)2.0 全長(mm)103.0 質量(g)140 穴径(Φmm)5.7 耐荷重(kg)2個使用時:18 寸法D2(mm)11.2 取付け方法木ねじ(付属) ねじ穴数8
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長さ(mm)127 材質羽根:アルミ、軸:ステンレス 幅(mm)98 板厚(mm)3.2 種類旗丁番 仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地 係数4.1 ねじ穴数10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質スチール、ポリ化粧版 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×620 測定範囲(cm)-20.0~+38.0(0.1単位) 松吉医科器械コード24-6345-00
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g)18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の為、軽量で錆びることがありません。 水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。 設置場所や用途によって自由に組み合わせ、フレキシブルな収納が可能です。 ヒンジ部分は差し込むだけで、組み立てがさらに簡単に 角は丸みの帯びたデザインで、安心・安全な設計 独特な蝶番構造と扉の裏カバーによる強化構造で、耐久性にも優れています。 万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。 オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)
材質ABS・IPS タイプ1人用 取手(鍵無)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルキン印黒皮工具差し
ラチェット・モンキー・バール等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。丁番により、体にフィットします。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ 寸法(mm)差し口20×20、差込部分95、50/60ベルト兼用、丁番 質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×60×35
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。 扉には耐震ラッチが標準装備されています。 高さ調節が可能な中棚が付属しています。
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。 扉には耐震ラッチが標準装備されています。 高さ調節が可能な中棚が付属しています。
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。 扉には耐震ラッチが標準装備されています。 高さ調節が可能な中棚が付属しています。
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。 扉には耐震ラッチが標準装備されています。 高さ調節が可能な中棚が付属しています。
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルキン印黒皮工具差し
ハンマー・玄能等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。 黒皮二重補強により丈夫です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 寸法(mm)差し口40×35、差込部分85、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40、黒皮二重補強、丁番無しの一体型 質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×60
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)