8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ差込形ピン端子
エコ商品
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75 電線抱合範囲AWG(#)20-18 標準色透明 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 寸法b(Φmm)2 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応。CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4)。 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm 質量(kg)約3.0 ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
539,800 税込593,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)