3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類プリント基板 結線方式スクリューレス 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)5.08 規格(トルク)0.57N-m 使用温度(℃)110 長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7 定格300VAC 10A 抵抗(MΩ)<15(接点) 適合電線AWG24~12(4.0mm2)
1袋(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
459 税込505
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
用途ケーブル側ソケット 端子ピッチ(mm)5.08 頭部形状ねじ:(-)3.0mm
1パック(5個)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)