ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)約60
ベルト幅(mm)50まで対応可能
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄
寸法(mm)140×43×19
質量(g)30
取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。
全長(mm)約155
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。
材質ステンレススチール
幅(mm)25
適合ベルト幅(mm)60
耐荷重(kg)1以内
内寸法(mm)差込口:約4×48
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入
ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱
寸法(mm)H133×W112×D27
質量(g)55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。
全長(mm)100
高さ(mm)36
全質量(g)250
コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。
各メーカーに対応したホルダーを採用しています。
材質(本体)スチール
質量(g)約80
呼び寸法(mm)95×80×30
仕上クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。
材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)
材質(本体)鉄(クロームメッキ)
材質(フック)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)硬線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライバー1本で簡単取付!。衝撃に強い。ぶつけても破損しにくい肉厚設計。
ケース色ブラック
質量(g)49
取付可能ベルトサイズ(mm)幅64以内/厚さ6以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×67×20
トラスコ品番484-1671
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し
寸法(mm)(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)~60
材質ステンレス
片手でワンタッチ着脱。
ベルト着用のまま取付・取外し可能。
コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内
取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス
材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
コンベックス差し。
用途工具差し
材質ステンレス
質量(g)87
耐荷重(kg)1以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
ベルトbに簡単装着!!。コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利。コンベックスをしっかりホールド。取り外しも簡単。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内、厚さ6以内
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
適合本体品番:106510、106512
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス
幅(mm)20
厚さ(mm)2
目盛表裏同目
ノミ(厚ノミ・中厚ノミ)・曲尺等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ
質量(g)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)382×82×60
特性50/60mmベルト兼用 ステンストラップ付 極太ステン角リング
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。
見やすい白地黒目盛です。
重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
鉄工・土木工事に適しています。
8つの側面全てに目盛が入っています。
ストラップ穴付です。
長枝(mm)320
厚さ(mm)2
短枝(mm)160
幅(mm)20
材質ステンレス
測定範囲30cm
目盛表裏同目 8段目盛
精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。バネのようなラセン形状のデザインで軽量化。マーカー・ペン・曲尺などを差して使用します。#2363スチール工具差しよりも太めのマーカー・ペンが差せます。底面に1本軸、工具の落下防止や遊びによる工具の回転防止に!。ベルト幅 50mm / 60mmの作業用ベルトに装着可能。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質スチール
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)141×47×43
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)バネのようなラセン形状のデザインで軽量化。マーカー・ペン・曲尺などを差して使用します。#2362スチール工具差しよりも太めのマーカー・ペンが差せます。底面に1本軸、工具の落下防止や遊びによる工具の回転防止に!。ベルト幅 50mm / 60mmの作業用ベルトに装着可能。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質スチール
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×47×37
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。バネのようなラセン形状のデザインで軽量化。マーカー・ペン・曲尺・折尺などを差して使用します。底面に1本軸、工具の落下防止や遊びによる工具の回転防止に!。ベルト幅 50mm / 60mmの作業用ベルトに装着可能。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴
材質スチール
質量(g)210
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×47×36
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
差し金挿入部は樹脂カバー付きで差し金に傷がつきにくい。
用途差し金と電動工具・エアー工具の2丁差しが可能
全質量(g)120
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具等を引掛けたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛け等に。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質スチール
質量(g)60
耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具等を引掛けたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛け等に。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。ベルトの上から差し込んで装着も可能。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用
材質スチール
質量(g)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×48×33
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。釘打機等をぶら下げたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛けができます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用
材質スチール
質量(g)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×48×35
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数52
トラスコ品番496-6392
セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード