64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。 適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと) 材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1 電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下 圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート) 表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm) 保護等級IP40(屋内仕様) 消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず) 使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 応答速度100ms以下 コネクタe-CON準拠 最大圧力(kPa)許容50 使用高度2000m以下 表示周期200ms
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。 取付方式壁取付 電源12~24V DC ±10% 精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下) 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック 測定流体気体 コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。
用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。 測定流体気体・液体 質量(g)約490 精度±(1.0%F.S.+1digit):デルタP 表示方式3 1/2桁LED (文字高さ10mm) コンパレータ出力接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共) 表示更新周期0.2秒 ケース構造屋内仕様(IP64) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])2 接続口Rc1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして 使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと) 規格CE、UL、RoHS 電源DC24V(±10%) 保護等級IP40 表示精度±1digit 圧力ポート外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.0mm 使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流4~20mA 出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力 圧力表示4桁LCD(単位:Pa)
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマノメーター
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース 寸法(mm)72×30×182 質量(g)220 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度±1.0%FS 再現性±0.2~0.5%FS(25℃時) インターフェースRS-232C サンプリング約0.5秒 使用環境0~50、80%RH以下 温度補正(℃)自動(0~50)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
1個
特価
16,182 税込17,800
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。 トラスコ品番405-2307 セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2 質量(g)145 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度F.S.±3% 分解能0.1Pa 単位Pa,hPa,mbar,N/m2 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 最高許容圧力(hPa)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。 使用温度範囲(℃)0~40(凍結不可) 精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下) 付属品六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6) 材質接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS 幅(mm)72 質量(g)130(乾電池含) 奥行(mm)30 保護構造屋内仕様(IP40、IEC規格) 電源単三アルカリ電池(LR6)×2本 表示方式31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm) 使用環境通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 電池寿命連続動作 約2年(電池電圧低下表示有) 表示周期1s
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
RoHS
48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 電源電圧(V)DC12~24 測定方式差圧式 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m)高度2000以下 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
RoHS
24×48型 デジタル微差圧センサ UL規格、EU指令適合品 RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション 視認性に優れた12mm高の赤色LED表示 移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載 負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 電源電圧(V)DC12~24 コネクタ6P 測定方式差圧式 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10 使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示 表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー) 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム 使用高度(m)高度2000以下 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部) 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 質量(g)約60 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自社開発の静電容量型センサを搭載 高感度、高精度 各種微差圧レンジに対応(ゼロセンタレンジ含む) 業界最小クラスのデジタル微差圧計 本体サイズ 幅 30mm、高さ30mm 密着取り付け可能 洗練されたデザインと視認性 高品質白色LCD(メイン画面) 12セグメントのアルファニューメリック表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 測定方式差圧式 センサー静電容量型 取付姿勢垂直面取付 使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)計器本体:10、受圧エレメント:10 表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁 表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において) 温度特性表示:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)、アナログ出力:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:10以上(500VDCメガー) 精度(%)アナログ出力:±1.0FS(23℃において) 圧力ポートM5めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済) 適合チューブサイズ:内径4 質量(g)約30 コネクタRITS Connector 6P(TE Connectivity) 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップル10%以下) 極性口金 :配管接続口に高圧側[H]、低圧側[L」のマークにて表示 保護等級規格IEC60529、等級コードIP40 調整方式ゼロ:プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力を同時にゼロ調整) 材質外装:PBTおよびポリアミド 規格UL
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正 圧力表示ゲージ圧 精度F.S±1% 接続口ホースジョイント センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保管温度(℃)-20~60 電源単3アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 仕様操作温度:0~40
1個
76,900 税込84,590
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2137 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
RoHS
24×48型 デジタル微差圧センサ。UL規格、EU指令適合品。RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション。視認性に優れた12mm高の赤色LED表示。移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載。負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) 材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約60 口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 測定方式差圧式 表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁 電源電圧(V)DC12~24 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) コネクタ6P 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 使用高度(m)高度2000以下
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4316-14
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4315-71
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷

感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_-25~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4315-72
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷


山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計
RoHS
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます) 付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済) 材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む) 口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間 測定方式差圧式 表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示) 電源電圧(V)DC12~24 保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41 絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において) 使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください) 取付姿勢垂直面取付 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと) 使用高度(m)高度2000以下
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オリオン機械デジタル差圧計
エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)12~24 DC±10% 60mADC 質量(g)490 測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2) 使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質(ケース)アルミダイキャスト 使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと) 出力接点フォトモスリレー出力 2出力 測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事) 配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8 最大圧力(MPa)2 設定最小単位(MPa)0.001
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

GC63用の電源・出力ケーブル2mです。
アズワン品番65-4316-38
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。外部電源のオプション対応も可能で、コンパレータ出力によるフィルタ目詰まり検出等、様々な用途に使用できます。
仕様●大きさ(mm):GC63●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:SUS630(17-4PH)、C3604BD、NBR●圧力レンジ:シリコン、シリコーン、ガラス、ABS●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:単三アルカリ乾電池(LR6)×2本●出力:ナシ●処理:ナシ アズワン品番65-4316-37
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。特長・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~3●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-69
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~5●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-71
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:Pa_0~300●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-68
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):パネル形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:Pa_0~1000●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-61
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

。本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧検出に適しており、非常に低い圧力測定にご使用頂けます。半導体クリーンルーム制御用として、デジタル微差圧計、微差圧センサ、微差圧計シリーズの小型微差圧計としてラインナップしました。流量計・微圧計としてもお使い頂ける、コンパクトな微差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、NBR、ポリカーボネート樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、NBR●圧力レンジ:kPa_0~1●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4306-65
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit 電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A 測定範囲(kPa)0~101.3 表示分解能0.1kPa 連続使用時間(時間)約60(電池使用時) 測定圧力絶対圧 記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
1個
78,400 税込86,240
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個 電池寿命(連続時間)約500 保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可) 防水保護等級ケース:IP40(屋内) 使用湿度(%RH)35~85(結露不可) 表示周期2回/秒
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷