鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
色黄
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。
並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25
高さ(mm)75
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。
ソフト感のある軟質タイプ。
色黄色
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。
H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。
バネ効果アップ。
適合D10~D29
高さ(mm)100
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1袋(10個)
¥220
税込¥242
当日出荷
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質ポリプロピレン
適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色黄
質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。
着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
色黄
適合D19~D29
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。
現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。
カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)6
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
取付・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。D32までの兼用タイプ。
色白
厚さ(mm)2
長さ(mm)1000
1本
¥70
税込¥77
翌々日出荷
材質PE
仕様Φ48.6mm単管用
エスコ品番EA983FV-48
全長(mm)50
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用)
内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。
上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。
特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
関連キーワード