キャビネット・本箱・水屋等の棚受。下穴をあけて差し込んで使用。
材質ABS樹脂
寸法(mm)5
1セット(4組)
¥228
税込¥251
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)7
1パック(40個)
¥599
税込¥659
当日出荷
建築金物シリーズの棚受です。
サイズ小
アズワン品番64-3221-97
1パック(10個)
¥339
税込¥373
11日以内出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
寸法(mm)5
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4.8
径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS
寸法(mm)5
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)3.8
径(mm)(棚受部)8
1パック(6個)
¥279
税込¥307
当日出荷
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。下穴をあけて差し込んで使用。
色クローム
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
用途木板棚用
材質ポリアミド(鉄芯軸付)
差込サイズ(Φmm)5
質量(g)3.4
耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4
径(Φmm)(棚受部)5.5
公差(mm)±0.5
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)5
1パック(8個)
¥119
税込¥131
欠品中
建築金物シリーズの棚受です。
寸法(mm)4×5.5
アズワン品番64-3222-01
1パック(10個)
¥329
税込¥362
10日以内出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS
寸法(mm)5
色黒
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
色シルバー
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途食器棚、キャビネットなどガラス棚を取り付ける金具です。
径(Φmm)10
材質/仕上鉄/クロームメッキ
色シルバー
長さ(mm)10、5(差込)
差込サイズ(Φmm)5
アズワン品番65-1331-58
1袋(4個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
関連キーワード