硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
こんなお得な商品も!
差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
PCF-0.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
用途配線端子として。
材質ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)‐10~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:12、B:12.5、C:100、D:14、E:15.9
ケーブル長(mm)250
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
L60
H60
質量(g)175
タイプフェノール樹脂製
a8
D320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
・RoHS指令適合製品です。
L40
H50
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
a8
D318
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40
H30
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
a6
D312
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L30
H30
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
a6
D312
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L60
H70
質量(g)340
タイプフェノール樹脂製
a10
D326
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40
H60
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
a8
D320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L60
H40
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
a6
D314
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L30
H40
質量(g)48
タイプフェノール樹脂製
a6
D314
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L130
H70
質量(g)450
タイプフェノール樹脂製
a10
D326
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L80
H50
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
a8
D318
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40
H40
質量(g)52
タイプフェノール樹脂製
a6
D314
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L20
H30
質量(g)23
タイプフェノール樹脂製
a6
D312
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L60
H50
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
a8
D318
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L100
H60
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
a8
D320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1x SATAプラグ
1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ
ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300
色レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)8
質量(g)16
湿度(%RH)40~60
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
保存温度(℃)24~25
製品幅(mm)30
動作温度(℃)20~80
ケーブル長(cm)30.5
オス形状SATA電源[15ピン]
メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプメス - オス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2SATA15ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
L70
H40
質量(g)64
タイプフェノール樹脂製
a6
D314
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75
電線抱合範囲AWG(#)20-18
標準色透明
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法d(Φmm)1.7
寸法b(Φmm)2
難燃性UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ