商品豆知識
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
全長(m)3
芯数(C)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番409-6061
端子ねじM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状180°回転式プラグ
適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2266
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外形寸法L(mm)3000
定格電圧(V)AC125
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
仕様ダブルコンセント締端子式
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
こんなお得な商品も!
コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
仕様3芯ー2芯変換プラグ
質量(g)28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
差込タイプの溶接機に使用する消耗品
本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
¥209
税込¥230
翌日出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
セット内容分岐コード本体
材質VCT
長さ(mm)約824
質量(g)約400
出力125V 15A
入力AC85-265V 50/60Hz
適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C
防塵防水性能防雨型(キャップ付き)
電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)
コネクタ2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。
ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。
専用ケースに全ての部品を収納できます。
用途パソコン、OA機器
材質ポリカーボネート(PC)
仕上赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。
凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
こんなお得な商品も!
シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
色ホワイト
質量(g)約15
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15
定格入力電流(A)6
アズワン品番65-0526-76
プラグ形状Cタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
穴形状に差し込んで使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付
材質本体/ポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番818-5353
質量(kg)0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ