インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。強力な1/4インチおよび1/2インチのラチェット。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業。ネジの締め付け、緩め作業に。
セット内容ラチェットハンドル(1/2インチ、1/4インチ)、ソケット:1/2インチ17個(10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、1/4インチ10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、スパークソケット:1/2インチ(16/21mm)、エクステンションバー:1/2インチ(75/250mm)、1/4インチ(50/100mm)、ユニバーサルジョイントアダプター(1/2インチ、1/4インチ)、1/4インチtoHEX変換アダプター、スピナー、ビット(全長25)18本、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)574
差込角(mm)6.35(1/4インチ)、12.7(1/2インチ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
タイプ差込ピン
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)
材質構造用鋼
差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)
先端形状差込角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。
スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
用途建築・土木工事。
自動車。
機械設備の組立、解体作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)凹25.4、凸19
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
トラスコ品番828-0664
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
トラスコ品番828-0658
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質ユリア
色クリーム
本体質量(g)約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33
定格容量(W)合計600まで
アズワン品番65-0529-62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター
全長(mm)60
ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)
セット内容3本セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)26.5
質量(g)27
対辺(mm)(対応)6.35
先端長(mm)10
差込角(sq.)(対応)9.5
先端径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
本体対辺(mm)18
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。
DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。
また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。
付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3
規格XGA
消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)
表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず)
コントラスト比1000:1
液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm
画素ピッチ0.297×0.297
解像度1024×768
走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz
走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz
応答速度7ms[GTG]
入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
視野角(左右:上下)178°/178°
色(本体)ホワイト
画面サイズTFT15型スクエア
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
音声出力スピーカー:1W+1W
アスペクト比4:3
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
角度調節可
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード