164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ソケット 6角 6.35sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
エコ商品
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)6.35 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 穴角6角
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
759 税込835
5日以内出荷

ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0152
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ4 0153
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35
1丁
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイントカラービット ANEX 動画あり
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100 先端形状ボールポイント 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。 全長(mm)65 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113 首振角度(°)15 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 材質特殊鋼 硬さH 本数1 刃先マグネットあり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 適合ねじ六角ボルト、ナット
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

六角パワービット BONDHUS 動画あり
全長(mm)76 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状6角 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント・パワービット BONDHUS 動画あり
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 形状開口部:6角 全長(mm)115 差込角(mm)6.35 下穴深さ(mm)55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)