切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。
用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。
長さ(m)100
線径(mm)8
仕様黄色2本・黒色1本の3本撚り
トラスコ品番471-2536
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.9
色黄/黒
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
小包の荷作りや、商品の包装用に、最適なポリプロピレン紐です。
厚さ(mm)0.8
巻種類玉巻き
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
面ファスナーのフック面(A)とループ面(B)を背中合わせに貼り合わせた両面ファスナーです。
長さ調節自由自在
金具がないので結束するものを傷つけません。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替
材質ナイロン
幅(mm)22
タイプのりなしタイプリール巻き
長さ(m)1
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
保管に便利
加工(先端)テープ止め
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0576
質量(g)16
種類標準
奥行(mm)22
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)130
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
数色のカラーがミックスに編み込まれたカラフルな巻き糸
材質コットン35%、ポリエステル65%
長さ(m)100
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
薄地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(10mm幅)
幅(mm)10
1パック(3m)
¥299
税込¥329
当日出荷
厚地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(18mm幅)
幅(mm)18
1パック(2m)
¥289
税込¥318
当日出荷
厚地のパジャマ用のソフトなゴム ひも通し付(15mm幅)
幅(mm)15
1パック(3m)
¥319
税込¥351
当日出荷
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
必要な時に、必要長さにカットできます。
伝票・書類のとじ込み、保存書類の耳とじにご利用ください。
綴込表紙や白表紙を使って製本するのに最適です。
仕様全面樹脂コーティング
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止
材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
取扱説明書(1.7MB)
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
空気加工触媒を使用したゴムです。制菌・消臭効果で年中清潔・快適です。花粉症対策に最適です。お肌のトラブルが気になる方や敏感な方も安心して使用できます。静電気が帯電しにくく、緩和します。
用途パジャマ・手芸用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル
色白
寸法(m)巻き:2.5
伸長率(%)250
太さ(mm)10
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
アズワン品番65-3902-76
1セット
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)600
ベルト長さ(m)9
使用荷重(kg)725
材質(フック)ステンレス
材質(ストラップ)ナイロン
幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65
開口幅(mm)フック:17.7
1個(1個)
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式
付属品ストラップ・フック
エスコ品番EA989RB-2A
材質ステンレス
質量(kg)3.4
ギア比4:1
巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
店頭での切り売り用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

工場扇カバー 巻き込み防止用ネット
モノタロウ
¥579
税込¥637
業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
材質ナイロン
適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
消防用のノズル(管鎗)です。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)です。
ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600
質量(g)7
材質ポリエステル
タイプトラップス分割タイプ
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
B-ストラップ リフレクティブ。
昼は、目立たない細い白線が、夜、光が当たると強力に反射。
ストラップ上に2本の白ラインは、単なるデザイン上のアクセントではなく、強力な反射機能を備えています。昼間はあまり目立たないこのラインですが、夜間に自動車のヘッドライトが当たると、くっきりと2本線が浮き上がり、自転車の存在をアピールします。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止
材質エラスティックバンド
寸法(mm)335×30
質量(g)25(ペア)
。従来のような帯や紐を使用しない、ワンタッチでお着替えができる画期的なねまきです。
EPDM(合成ゴム)製!
タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
ドラム巻きで簡単引き出し!
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
材質合成ゴム(EPDM)
色黒
引張強度(MPa)7
密度(g/cm3)1.3
伸長率(%)300
硬度(ショア A)70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ