8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.25kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45 仕様ヤニ入り 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7% 固相/液相温度(℃)217/226 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。 成分鉛フリーはんだ タイプフラックス無洗浄 分類フラックスROM1 融点(℃)227 組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
1セット(1個)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。 成分鉛フリーはんだ タイプフラックス無洗浄 分類フラックスROL1 融点(℃)217-220 組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
1セット(1個)ほか
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)