スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
材質亜鉛
形状波
長さ(m)30
穴数釘:1
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)14×10
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状ストレート
長さ(m)50
板厚(mm)1
穴数釘:1
最大荷重(N)579
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。
バンド厚さ(mm)0.3
材質ステンレス鋼
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30
厚さ(mm)1.2
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
全長(mm)260
質量(g)145
仕様MLTステンレスバンド用
トラスコ品番252-1784
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。
他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ
寸法10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)76.2
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
バンド幅(nm)12.7
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)50
必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。
吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質ポリプロピレン
全長(m)約30
厚さ(mm)1
手元が華やぐ、2重ライン。アクセサリー感覚で楽しめるAppleWatchバンド。・2重のラインが手元に上品なアクセントをプラス。なめらかなPUレザーのシンプルなラインが手元を美しく見せる。アクセサリー感覚で身につけられるAppleWatchバンド。・シーンを選ばず使いやすい。ベーシックで合わせやすいカラーを採用。季節や服装を選ばずに長く愛用できる。・salisty シリーズで合わせて。スマホケースやショルダーストラップなどと合わせてより一体感のあるコーディネートに。・自分らしくアップデート。ベルトをスライドさせるだけで簡単取り付け。・お手入れ方法。水に濡れた場合は乾いた布等ですぐに水気を取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。また、汚れた場合は市販のレザークリーナーをお使いください。
材質ポリウレタン、ステンレス、鉄
質量(g)13
サイズ(cm)【装着可能】12~17
幅(cm)【バンド】2.1
長さ(cm)【バンド】27.5~33.5
対応機種Apple Watch Series 10/9/SE(第2/1世代)/8/7/6/5/4(40-42mm)/3/2/1(38mm)
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド
トラスコ品番819-0686
材質高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)50
厚さ(mm)1
質量(kg)1.5
許容荷重(kg)32.5
長さ(m)30
取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)133
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
はしご上部を電柱に固定します。
LA3、LA2、LA1、USG、RSG型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。
材質ナイロン
適合機種LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。
表面処理(ボルト)三価クロムメッキ
材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)
材質(ボルト)鉄(SS400)
材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。
取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです
材質柄部 塩化ビニル
型式D型用
色緑
表面処理メッキ
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LEDは点滅・点灯の切り替え機能付き。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途夜間の散歩などに
材質正面生地部分:ナイロン 正面プリント部分:PVC(塩化ビニール)裏面:PVC(塩化ビニール) 中身:ポリウレタン, FPC(フレキシブル基盤)
発光色レッド
連続使用時間(時間)テスト用電池:30
使用電池ボタン電池:CR2032
・冬場のフィルム内の結露による梱包物への品質懸念防止の対策。・1本あたり、約20回~前後の利用でイニシャルコストが回収できる経済性。・作業者の業務負荷=梱包作業軽減による定刻内の生産性拡大。・ゴミの削減によるSDGs貢献。・腰への負担軽減。
用途・輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド。・ストレッチフィルムの代用。
幅(mm)50
厚さ(mm)1.6
色黒
長さ(m)7
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
機器本体に取り付けてケーブルを結束し整理できます。巻いたケーブルをワンタッチで固定できます。撥水性の良い素材のため、汚れにくく洗浄がしやすいです。機器への取り付けはボタン式のため容易です。
アズワン品番66-0015-14
手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。
取っ手も付いており移動も簡単。
バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。
表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。
カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。
材質ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×410×110
バンド径(mm)(取り出し口)約40
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
用途様々な作業に。
踏ざん踏面幅(mm)41
踏ざん間隔(mm)310
最大使用質量(kg)100
突起部が小さく、工具で二重巻きのバンドをホースに強力に締め付け、耐圧力が優れています。
積載物をスムーズに固定するバンド巻き付け機構付き。両長辺の合計8箇所にPPバンド巻き付け機構を設置。荷物の固定が楽に行えます。サンボックス#9N、#17Nの積載に適した位置に滑り止めを配置しています。
材質PP
質量(kg)23.5
色ブルー
外寸(mm)1100×1000×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドを2重巻きで楽しめる&meシリーズのApple Watch用バンドです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。バンドを2重巻きで楽しめるApple Watch用バンドです。 。なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用しています。 。幅の狭いスリムスタイルのバンドです。 。バンドをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンド×1
材質バンド本体:合成皮革、亜鉛合金
対応機種Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
バンド長(mm)125~180 ※装着可能な手首のサイズ
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様紙巻内径200mm用キャスター・キャリーハンドル付工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き
質量(kg)20
色黒
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
光りを反射する素材で作られたバンドです。
視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。
伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。
3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄
質量(g)約19
個装ブリスター
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。
巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。
タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。
何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。
アイデア次第で様々な使い方が可能です。
色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として
内径(Φmm)44.5
番手#18×3
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。BIT 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
用途バンドバックルBB-RB専用の電動ドライバー用ビットです
材質クロムモリブデン鋼
表面処理メッキ
型式D型用
1袋(5本)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
靴を傷つけにくい革巻き仕様です。
マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
トラスコ品番811-1747
サイズL
質量(g)210
寸法(縦×横)(mm)128×190(展開時)
適合サイズ(cm)26.0~28.0
アズワン品番65-2054-10
1組(2枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較)
国内生産品です。
用途自動梱包機用
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)3000
内径(Φmm)200(リターナブルコア)
外径(Φmm)200
破断伸度(%)25以下
引張強度(N)1200
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。
適合ホース内径(Φmm)15~18
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。
※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。
ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。
<使用手順(固定時)>
1.固定側のフックを引っ掛けます。
2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。
3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。
4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。
<取り外し方>
1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。
2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。
用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!
材質鉄、ポリエステル、PVC
高さ(mm)90
奥行(mm)250
使用荷重(kg)320
耐荷重(kg)320
関連キーワード
1
2
3
4
次へ