軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。
適合ホース内径(Φmm)15~18
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
大容量ドラムで最大50mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)30、給水:1
カバーなし
質量(kg)8.28
色ブラウン
種類水形:5
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径(Φmm)15
巻取形式手動
【軽量コンパクト】
手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
ホース長さ(m)10
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ)
カバーなし
寸法(mm)約220×124×276
色グリーン
質量(g)1405
キャスターなし
ホース内径(Φmm)9
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
カバーなし
材質(本体)18ステンレス
キャスターなし
巻取形式手動
【水形4パターン】ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです。外壁に合うダークグレー/ブラックカラーです。
グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです。
一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます。
耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています。握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。
グリップロック機能付きです。用途に合わせて4つの噴射パターン(シャワー・カクサン・ジェット・キリ)があります。大きい持ち手で掴みやすく持ち運びが楽々です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
使用圧力(MPa)0.1~0.7
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
エスコ品番EA124HE-1
材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)5.1
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450
組立時間5分程度(工具不要)
巻取形式手動
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。
ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。
仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)
材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
ホース長さ(m)30
適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。
質量(kg)約4.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)250×282×31
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。
質量(kg)約4.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)260×280×32
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。
長さ(m)30
プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。
長さ(m)30
お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります
ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。
巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に
ホース長さ(m)1.1(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)PVC(空気取入)
ハンドル折りたたみ式
ベース回転範囲(°)360
適合流体空気
取扱説明書(0.35MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
部品名称ホースオネジ
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoMS511ENR-M ホース巻取機部品_No.54、MS511R2-K ホースリール部品_No.42、MSA613-M ドラム組立部品_No.37、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.5、MS653DR4T-Y 配管部品_No.5、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.45、MS334CNA-M ドラムクミタテ部品_No.19、MS653DNR-Y 配管部品_No.16、MS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.42、MS510RC-2M ホース巻取機部品_No.34、MS650RC-2K 希望付属品部品_No.19、MS510RC-2K ホース巻取機部品_No.34、MSA613-K ドラム組立部品_No.37、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.5、MS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.24、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.19、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.45、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.57、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.13など
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
質量(kg)28
容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m
方式スプリング
取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
規格20X23X250L(ホゴ)
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMS513EFR-K ドラム組立部品_No.39、MSV413R1T-M ドラムクミタテ部品_No.39、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.43、MSA413-K ドラム組立部品_No.39、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.59、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.48、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.39、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.39、MSV413-M ドラムクミタテ部品_No.27、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.59、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.43、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.15、MS513DNR-Y 配管部品_No.19、MSA413-M ドラム組立部品_No.39、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.12、MS410R2-M ホースリール部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.43、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.43など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
内径15mmのホースを100m、内径18mmのホースを70m、内径25mmのホースを40mそれぞれ巻き取ります。
仕様組立式
トラスコ品番381-9281
幅(mm)520
カバーなし
質量(kg)13.5
高さ(mm)950
奥行(mm)513
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15・18・25
巻取形式手動
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様G3/8
規格PF3/8
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.71MB)
図解NoMSA410-M ドラム組立部品_No.44、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.32、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.40、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.31、MS410R4T-M 配管部品_No.3、MS410ENA-3M ホースリール部品_No.42、MSA410R2T-K ドラム組立部品_No.44、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.39、MSA513-K ドラム組立部品_No.35、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.3、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.14、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.52、MS513DNR-Y 配管部品_No.13、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.43、MS450DR6T-Y 配管部品_No.3、MSA513R2T-K-1 ヤクエキハイカン部品_No.3、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.11、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.39など
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
エスコ品番EA124HE-2
材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910
組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)
巻取形式手動
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)17
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)
巻取形式手動
部品名称ホースオネジ(G3/8)
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.71MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoMS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.33、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.41、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.16、MS410R2-M ホースリール部品_No.31、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.41、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.57、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.45、MSA413-K ドラム組立部品_No.37、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.5、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.55、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.13、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.37、MS410R4T-K 配管部品_No.5、MS410RCL-2M 噴霧ホース部品_No.13、MS413DNR-Y 配管部品_No.16、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.45など
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
備考G3/8
部品名称ライトホースヨウメネジ11.5(ISO)
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoMS511R2-K ホースリール部品_No.31、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.50、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.40、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.39、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.11、MS651DR6T-K 配管部品_No.25、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.35、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.48、MS511R2-K ホースリール部品_No.40、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.52、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.3、MS653DNR-Y 配管部品_No.13、MS653DR4T-K 配管部品_No.3、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.43、MS613R4T-K 配管部品_No.3、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.5、MSA613R2T-M ドラムクミタテ部品_No.39、MS653DR6T-Y 配管部品_No.33、MS653DR4T-Y 配管部品_No.3など
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
本体は衝撃に強い金属製です。
オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5
仕様【ホース】ゴムブレード入
トラスコ品番722-0511
材質リール本体:金属、ホース:ゴム
質量(kg)24
最高使用圧力(MPa)1.47
取付金具(二次側)ホース先端切り放し
取付金具(一次側)竹の子Φ11
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
仕様ロータリーナットカプラ付
エスコ品番EA124B
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7
色オレンジ
長さ(m)2(1次)/28(2次)
常用圧力(MPa)1.5
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに
材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR
カバーなし
質量(kg)約1.72
使用圧力(MPa)0.6~0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)
ホース内径(Φmm)7.5
ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5
使用流体水(常温)
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
巻取形式手動
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)50、給水:1
カバーなし
質量(kg)10.47
色ブラウン
種類水形:5
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa
取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m
巻取形式手動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。
ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7
色ホース:オレンジ
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
取扱説明書(3.05MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。
質量(kg)60
最大トルク(N・m)14.7
常用圧力(MPa)1
使用流体エアー・低温水など
流体温度(℃)0~60
ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
¥579,800
税込¥637,780
30日以内出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
アズワン品番65-9286-18
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ