平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。
肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤
サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm
質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個
アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。
世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。
装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
やわらかゲルが爪のくいこみを和らげます。
よりフィットしやすいS、Mの2サイズ展開。
装着目安ラインで正しく装着。
タイプゲルタイプ
ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。
全長(mm)34
治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚
材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤
寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
カンタン巻き爪ケア。親指にくい込んだ「巻き爪」の痛みに。「擬似生体ゲル」を使用。親指と皮膚の間に挟み込み、くい込んだ爪をグイッと押し上げます。耳たぶのように柔らかく、つけたまま靴を履くことができます。【人肌に近いやわらかゲルを挟み込んでグイッと持ち上げサポート】。動いても密着してズレにくい特殊ゲルを使用しています。痛みに合わせて使い分けできるリバーシブル仕様。しっかり爪を押し上げます。立体構造+半球突起。軽く爪を押し上げます。立体構造。突起がある方はしっかりと押し上げ、突起が無い方は軽く上に押し上げるので、その日の痛みに合わせて、方向転換し使い分けて下さい。こだわりのアール形状アール形状にすることで、指の曲げ伸ばしを妨げない快適な付け心地です。【水洗いOK】水洗いができ、繰り返し使えます。
材質スチレン系エラストマー
質量(g)2(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.1×2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品ヤスリ×1個
材質ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂
アズワン品番7-6428-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
¥7,306
税込¥8,037
当日出荷
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。ハードタイプは硬い爪に、ワイドタイプは肥厚・幅広・重度の巻き爪に適しています。
全長(mm)約34
仕様3種セット(レギュラー12本、ハード・ワイド各4本)
アズワン品番8-3673-14
1箱
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
皮膚をテープで引っ張り、爪のくいこみを和らげる。
指や爪に合わせやすい2種類の形状。
超薄型、伸縮性のあるテープ。
用途巻き爪用保護テープ
色肌色
1箱(15枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
巻き爪・厚い爪・硬い爪も楽に切れるニッパー式の爪切りです。
新潟県燕三条の職人の手仕上げで製造されております。
V字型の刃が切りにくい巻き込んだ爪も少しづつキレイに切ることができます。
約10mmと大きく開くので、厚い爪も挟んでカットすることができます。
セット内容爪切り、専用安全キャップ、爪ヤスリ
材質爪切り:ステンレス鋼、ハンドル:熱可塑性エラストマー、安全キャップ:ポリプロピレン、バネ:ステンレス鋼、爪ヤスリ:ステンレス鋼
規格ヤスリ付
寸法(cm)【本体】5.5×12.5×1.8 【爪ヤスリ】9×1×0.06
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。
ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。
よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。
トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。
材質キャップ:プラ、本体:ガラス
色黒
外形寸法(mm)25×25×35
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き爪専門医との共同開発品です。
凸刃で爪の中央から切ることで、巻き爪の原因になる爪の角の切り過ぎや深爪を防ぎます。
オリジナルのねじりコイルバネは5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造です。
トラスコ品番137-3534
材質刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:ステンレス、ハンドル・キャップ:エラストマー
全長(mm)120
質量(g)46
アズワン品番64-8533-81
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
強度に優れた焼き爪仕様。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦74×横71×奥47
本体質量(g)326
ケースはアルミダイカスト製です。
爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。
ばねは水を巻き込んでもさびにくく、巻き取り故障が起きにくいステンレス製です。
ダンパーは爪飛び防止のツインコイルダンパーです。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)アルミダイカスト
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー
水平保持(m)2.4
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦69×横71×奥43
本体質量(g)370
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪
熟練職人の刃付けでスパット切れる。1本1本丹念に仕上げた刃先は、足の爪や巻き爪でも滑らずスパッと切れます。小さめの本体と軽いバネ圧で扱いやすい爪切りです。刃先が細いので爪のキワにも刃がスッと入ります。右利き・左利きどちらでも使えます。
寸法(mm)(本体)130
材質(本体)ステンレス
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。
馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
足などの硬い爪・巻き爪も楽にカットできます
従来のニッパー爪切りに比べ、爪の内側に刃が潜りやすく、切れ味も爽やかです
爪をくわえ込む刃の形状で、すべらずによく切れます
手にしっくりなじむエラストマー樹脂のハンドル
軽い力で握れる内蔵シリンダーバネを採用
幅(mm)20
全長(mm)105
高さ(mm)20
質量(g)70
材質(キャップ)PP
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)エラストマー樹脂
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。
どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。
巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。
ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6
巻取長さ(m)15
確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。
一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。
そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。
スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
関連キーワード